สายไฮดรอลิก Parker 10643-6-6 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความสมบูรณ์ของระบบไฮดรอลิกโดยการป้องกันการรั่วไหล และรับประกันการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ของเครื่องจักรไฮดรอลิก ช่วยลดเวลาหยุดทำงาน ค่าบำรุงรักษา และความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ สายยางนี้ใช้เพื่อเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิกกับปั๊ม กระบอกสูบ และวาล์วอย่างแน่นหนา ทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งผ่านของไหลจะไม่มีการรั่วซึมและมีประสิทธิภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มีโครงสร้างเหล็กที่แข็งแกร่ง จึงมั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งและความทนทานเป็นพิเศษ
- สลักเกลียวนี้มีการออกแบบรูปทรงตรงที่ลงตัวพอดี ช่วยให้ติดตั้งและจัดตำแหน่งได้ง่ายภายในชุดประกอบไฮดรอลิก
- มาพร้อมกับแรงดันใช้งานสูงสุดที่ 70 องศา F ที่ 5000 psi รับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้แม้ในระบบไฮดรอลิกแรงดันสูง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันควรทำความสะอาดท่อไฮดรอลิก Parker 10643-6-6 อย่างไร
A. เพื่อทำความสะอาดส่วนประกอบไฮดรอลิกอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ใช้ตัวทำละลายที่เข้ากันได้หรือน้ำยาทำความสะอาดระบบไฮดรอลิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของเหลวที่ตกค้างทั้งหมดถูกกำจัดออกก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปใหม่เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ถาม แนวทางการบำรุงรักษาแบบใดที่สามารถยืดอายุการใช้งานของท่อไฮดรอลิกได้?
A. ตรวจสอบท่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการสึกหรอ การเสียดสี หรือการรั่วไหล เปลี่ยนท่อที่ชำรุดทันทีและจัดเส้นทางอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการหักงอและการโค้งงอมากเกินไป
ถาม ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกท่อไฮดรอลิกคืออะไร
A. พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเข้ากันได้ของวัสดุที่เหมาะสม พิกัดความดันและอุณหภูมิ ประเภทและขนาดของเกลียว และข้อกำหนดเฉพาะของการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่ามีความพอดีและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
ถาม ฉันจะเก็บสายไฮดรอลิก Parker 10643-6-6 ไว้เป็นเวลานานได้อย่างไร
A. เก็บส่วนประกอบไฮดรอลิกไว้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้ง ให้ห่างจากแสงแดดโดยตรงหรืออุณหภูมิที่สูงมาก เปิดฝาหรือปลั๊กเพื่อป้องกันการปนเปื้อน