Parker 1120-6b-grn-250 | ท่อเบรกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.251 นิ้ว ไนลอน | 6yae2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 1120-6B-GRN-250 ท่อเบรกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.251 นิ้ว ไนลอน | AF2VGB 6YAE2

PARKER 1120-6B-GRN-250 ท่อลมเบรก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.251 นิ้ว ไนลอน

In Stock
รายการ: AF2VGB รุ่น: 1120-6B-GRN-250ข้ามอ้างอิง: 6YAE2
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
฿20,284 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อเบรกอากาศ
สีสีเขียว
สีท่อสีเขียว
ความยาว250ft
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน93 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. รัศมีการโค้งงอ1.5 "
นาที. แรงดันระเบิด1400 Psi
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศาเซลเซียส
ภายนอก Dia.3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
ท่อภายใน Dia0.251 "
วัสดุ Tubeไนลอน
ท่อนอก Dia3 / 8 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
ความหนาของผนังท่อ1.6 "
ชนิดภาพเขียนประเภท B - เสริมแรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.51
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)51.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)52.58
รหัส HS3917390050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสีความยาวนาที. รัศมีการโค้งงอภายนอก Dia.ท่อภายใน Diaท่อนอก Diaขนาดท่อราคา
PARKER 1120-10B-BLK-250 ท่อเบรกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.441 นิ้ว ไนลอน | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250ประเภท B - เสริมแรงBlack250ft2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "฿43,808
PARKER 1120-10B-BLU-250 ท่อเบรกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.441 นิ้ว ไนลอน | AF2KXQ 6UTF4 1120-10B-บลู-250ประเภท B - เสริมแรงสีน้ำเงิน250ft2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "฿35,648
PARKER 1120-10B-RED-250 ท่อลมเบรก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.441 นิ้ว ไนลอน | AF2KXV 6UTF8 1120-10B- แดง -250ประเภท B - เสริมแรงสีแดง250ft2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "฿43,698
PARKER 1120-12B-BLK-250 ท่อเบรกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.566 นิ้ว ไนลอน | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250ประเภท B - เสริมแรงBlack250ft3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "฿58,920
PARKER 1120-12B-GRN-250 ท่อเบรกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.566 นิ้ว ไนลอน | AF2KXZ 6UTG2 1120-12B-GRN-250ประเภท B - เสริมแรงสีเขียว250ft3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "฿58,375
PARKER 1120-4A-BLK-1000 ท่อเบรกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.17 นิ้ว ไนลอน | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000ประเภท A - ไม่เสริมแรงBlack1000ft1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "฿37,840
PARKER 1120-4A-BLU-1000 ท่อเบรกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.17 นิ้ว ไนลอน | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-บลู-1000ประเภท A - ไม่เสริมแรงสีน้ำเงิน1000ft1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "฿40,663

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 1120-6B-GRN-250 ท่อลมเบรก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.251 นิ้ว ไนลอน
฿20,284 / หน่วย