Parker 11943-16-16 | ข้อต่อท่อไฮดรอลิก ข้องอ 90 องศา เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว เหล็ก | 21a865 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 11943-16-16 ข้อต่อท่อไฮดรอลิก ข้องอ 90 องศา เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว เหล็ก | AB6DXR 21A865

PARKER 11943-16-16 ข้อต่อฟิตติ้งสายไฮดรอลิก ข้องอ 90 องศา เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AB6DXR รุ่น: 11943-16-16ข้ามอ้างอิง: 21A865
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
฿5,959 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อไฮโดรลิค
ขนาดเส้นประ16
เสร็จสิ้นสังกะสี
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ประเภทการติดตั้งข้อศอก 90 องศา
ขนาดหน้าแปลน1"
ถุงเท้ายาว1"
ท่อภายใน Dia1"
ความยาว4.28 "
จำนวนพอร์ต1
รูปร่างข้อศอก 90 องศา
ชนิดภาพเขียนจีบรหัส 61 หน้าแปลน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)4.89
ความยาวเรือ (ซม.)10.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.89
รหัส HS8412909085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่าเรือขนาดเส้นประประเภทการติดตั้งรูปร่างสไตล์ขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนขนาด Hexราคา
PARKER 10643-4-4 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว เหล็ก | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน7 / 16x20 "จีบหญิง JIC9 / 16 "฿616
PARKER 10643-5-4 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว เหล็ก | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน1 / 2x20 "จีบหญิง JIC5 / 8 "฿611
PARKER 10643-6-4 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว เหล็ก | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน9 / 16x18 "จีบหญิง JIC11 / 16 "฿640
PARKER 10643-4-6 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว เหล็ก | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน7 / 16x20 "จีบหญิง JIC9 / 16 "฿783
PARKER 10643-6-6 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว เหล็ก | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน9 / 16x18 "จีบหญิง JIC11 / 16 "฿712
PARKER 10643-8-6 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว เหล็ก | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน3 / 4x16 "จีบหญิง JIC7 / 8 "฿749
PARKER 10643-6-8 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว เหล็ก | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน9 / 16x18 "จีบหญิง JIC11 / 16 "฿2,043

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 11943-16-16 ข้อต่อฟิตติ้งสายไฮดรอลิก ข้องอ 90 องศา เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว เหล็กกล้า
฿5,959 / หน่วย