Parker 129hb-5-2 | ข้อต่อท่อแบบหนาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว ทองเหลือง | 1tby4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 129HB-5-2 ข้อต่อท่อแบบหนาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3GQN 1TBY4

PARKER 129HB-5-2 ข้อต่อฟิตติ้งข้อต่อสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB3GQN รุ่น: 129HB-5-2อ้างอิงข้าม: 1TBY4
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
฿397 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อ
ขนาดแท่ง5/16
ประเภทแคลมป์หนอนหรือ Crimped
ประเภทการเชื่อมต่อเข็มหนีบและด้าย
ขนาดที่เหมาะสม1/8 (ม) NPT
สไตล์ที่เหมาะสมข้อศอก 90 องศา
ID ท่อ5 / 16 "
ท่อภายใน Dia5 / 16 "
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน71 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศาเซลเซียส
แหวนวัสดุฟลูออโร
รูปร่างข้อศอก 90 องศา
สไตล์ลวดหนาม
ขนาดเกลียว1 / 8 "
ประเภทด้าย(ม) NPT
ชนิดภาพเขียนข้อศอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปร่างขนาดแท่งประเภทแคลมป์สไตล์ขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนขนาดที่เหมาะสมสไตล์ที่เหมาะสมราคา
PARKER 129HB-5-4 ข้อต่อท่อแบบหนาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3GQP 1TBY5 129HB-5-4ข้อศอก 90 องศา5/16หนอนหรือ Crimpedลวดหนาม1 / 4 "ข้อศอก1/4 (ม) NPTข้อศอก 90 องศา฿459
PARKER 129HB-5-6 ข้อต่อท่อแบบหนาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3GQQ 1TBY6 129HB-5-6ข้อศอก 90 องศา5/16หนอนหรือ Crimpedลวดหนาม3 / 8 "ข้อศอก3/8 (ม) NPTข้อศอก 90 องศา฿526
PARKER 125HBLSV-6-4 ข้อต่อท่อแบบหนาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AC9KNR 3HCC6 125HBLSV-6-4ขั้วต่อหมุน3/8หนอนหรือ Crimpedเข็มไปท่อ1 / 4 "หมุน1/4 (ม) NPTตรง฿402
PARKER 129HB-8-8 ข้อต่อท่อแบบหนาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | AC9KNT 3HCD3 129HB-8-8ข้อศอก 90 องศา1/2หนอนหรือ Crimpedลวดหนาม1 / 2 "ข้อศอก1/2 (ม) NPTข้อศอก 90 องศา฿471
PARKER 122HB-3 ข้อต่อท่อแบบหนาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/16 นิ้ว ทองเหลือง | AC9KNU 3HCD5 122HB-3เมนเดอร์3/16หนอนหรือ Crimpedเข็มถึงบาร์บ-เมนเดอร์-ตรง฿169
PARKER 122HBL-12 ข้อต่อท่อแบบหนาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12เมนเดอร์3/4หนอนหรือ Crimpedเข็มถึงบาร์บ-เมนเดอร์-ตรง฿610
PARKER 139HB-4-2 ข้อต่อท่อแบบหนาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AC9KNW 3HCD7 139HB-4-2ข้อศอก 45 องศา1/4หนอนหรือ Crimpedลวดหนาม1 / 8 "45 องศาข้อศอก1/8 (ม) NPTข้อศอก 45 องศา฿614

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 129HB-5-2 ข้อต่อฟิตติ้งข้อต่อสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว ทองเหลือง
฿397 / หน่วย