จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 1BLP1-316 ปลั๊กสแตนเลส A-lok 1/16 นิ้ว | AF7GKZ 20YX68

PARKER 1BLP1-316 ปลั๊กสแตนเลสทรงอาลก 1/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GKZ รุ่น: 1BLP1-316ข้ามอ้างอิง: 20YX68
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
฿1,909 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดเธรดการบีบอัด1 / 16 "
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R)
ขนาด Hex3 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน16,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7307290000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดเธรดการบีบอัดประเภทการเชื่อมต่อชิ้นแม็กซ์ ความดันชั่วคราว พิสัยกก. จำนวนราคา
ปลั๊ก PARKER F6TPL เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว Kynar | AA8MKM 19D129 F6TPL-พลาสติกไคนาร์-หลอดปลั๊ก300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 องศาถึง 275 องศา F1฿21
PARKER ปลั๊ก P-4-P 1/4 นิ้ว Npt Pfa | AD2QFH 3TJP6 พี - 4 - พี1 / 4 "----ปลั๊ก-0 ถึง 350F1฿974
PARKER 2BLP2-B ปลั๊กทองเหลือง A-lok 1/8 นิ้ว | AF7GLP 20YX82 2BLP2-B1 / 8 "ทองเหลืองทองเหลือง1 / 8 "A-LOK (R)ปลั๊ก3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 400 องศา F1฿377
PARKER 2 ปลั๊ก FNZ-B ทองเหลืองอัด Cpi 1/8 นิ้ว | AF7GRY 20YZ09 2 FNZ-B1 / 8 "ทองเหลืองทองเหลือง1 / 8 "การบีบอัด CPI (TM)ปลั๊ก3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 400 องศา F1฿359
PARKER 59CA-4 ปลั๊ก ทองเหลือง NPTF ท่อ OD 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 7/16-24 25 PK | CP2DNV 6LG97 59CA-4-----ปลั๊ก--25฿5,209
PARKER 59CA-6 ปลั๊ก ทองเหลือง NPTF ท่อ 3/8 นิ้ว OD ขนาดเกลียว 9/16-24 25 PK | CP2DNW 6LG98 59CA-6-----ปลั๊ก--25฿6,898
PARKER FB8TPL ปลั๊กพลาสติกเศษส่วน, PDVF, Push-Fit, OD ท่อ 1/2 นิ้ว, สีดำ | CT7JBR 791D03 FB8TPL-----ปลั๊ก--1฿195

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 1BLP1-316 ปลั๊กสแตนเลสทรงอาลก 1/16 นิ้ว
฿1,909 / หน่วย