จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 2-2-2 FT-B หญิงที 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 2900 Psi | AF7GWK 20YZ90

PARKER 2-2-2 FT-B หญิงที 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 2900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GWK รุ่น: 2-2-2 FT-Bข้ามอ้างอิง: 20YZ90
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
฿2,416 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตี๋
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ชั้นข้อต่อท่อ
ตามมาตรฐานASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
ประเภทการเชื่อมต่อNPT หญิง x NPT หญิง x NPT หญิง
ขนาด Hex9 / 16 "
ความยาว1 21 / 64 "
แม็กซ์ ความดัน2900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม1
ภายนอก Dia.1 / 8 "
ขนาดท่อ1/8 "x 1/8" x 1/8 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7412200000

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 2-2-2 FT-B หญิงที 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 2900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿2,416 / หน่วย