Parker 2-2 ก.พ.-ข | ข้องอตัวเมีย 1/8 นิ้ว X 1/8 นิ้ว 2900 Psi | 20yz83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 2-2 FE-B หญิงข้อศอก 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83

PARKER 2-2 ข้องอ FE-B หญิง 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 2900 Psi

In Stock
รายการ: AF7GWC รุ่น: 2-2 FE-Bข้ามอ้างอิง: 20YZ83
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
฿1,879 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอกหญิง 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ชั้นข้อต่อท่อ
ตามมาตรฐานASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ขนาด Hex9 / 16 "
ความยาว21 / 32 "
แม็กซ์ ความดัน2900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม1
ภายนอก Dia.1 / 8 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7412200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER 4-4 FE-B ข้อศอกหญิง 90 องศาทองเหลือง 1/4 นิ้ว Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 ก.พ.3 / 4 "0.88 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿1,870
PARKER 6-6 FE-B ข้อศอกหญิง 90 องศาทองเหลือง 3/8 นิ้ว Fnpt | AA9HTD 1DGH5 6-6 ก.พ.7 / 8 "1.02 "2700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿2,826
PARKER 8-8 FE-B ข้อศอกหญิง 90 องศาทองเหลือง 1/2 นิ้ว Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 ก.พ.1-1 / 16 "1.23 "2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿2,994

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 2-2 ข้องอ FE-B หญิง 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 2900 Psi
฿1,879 / หน่วย