Parker 2-2 ราบี | อแดปเตอร์ลดขนาด 1/8 นิ้ว X 1/8 นิ้ว 4000 Psi | 20yz88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 2-2 อะแดปเตอร์ลด RA-B 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 4000 Psi | AF7GWH 20YZ88

PARKER 2-2 RA-B ตัวลดขนาด 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 4000 Psi

In Stock
รายการ: AF7GWH รุ่น: 2-2 RA-Bข้ามอ้างอิง: 20YZ88
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
฿694 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ชั้นข้อต่อท่อ
ตามมาตรฐานASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
ขนาด Hex5 / 8 "
ความยาว1.031 "
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม1
ภายนอก Dia.1 / 8 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7412200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexความยาวแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
PARKER VS222P-2-2 อะแดปเตอร์ลดทองเหลือง 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว | AA6HGH 13Y817 VS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-1 / 8 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿90
PARKER VS222P-2-2-112 อะแดปเตอร์ลดทองเหลือง 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว | AA6HGJ 13Y818 VS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-1 / 8 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿301
PARKER VS222P-6-6 อะแดปเตอร์ลดทองเหลือง 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว | AA6HGN 13Y822 VS222P-6-67 / 8 "1.25 "1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-3 / 8 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿293
PARKER 4-4 อะแดปเตอร์ลด RA-B 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92 4-4 รา-บี3 / 4 "1 13 / 32 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1 / 4 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿980

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 2-2 RA-B ตัวลดขนาด 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 4000 Psi
฿694 / หน่วย