PARKER 302-4-BX สายไฮดรอลิค 1/4 นิ้ว 50 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 4 |
ท่อภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 0.59 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 4" |
แรงดันใช้งาน | 5800 PSI |
การสนับสนุน | เหล็ก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 212 F |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดใหญ่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 4009210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ชนิดภาพเขียน | คะแนนสุญญากาศ | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-8-BX | -40 ถึง 212 F | 8 | 1 / 2 " | ขนาดใหญ่ | - | 50ft | 0.88 " | 7" | ฿31,248 | |
302-10-BX | -40 ถึง 212 F | 10 | 5 / 8 " | ขนาดใหญ่ | - | 50ft | 1" | 8" | ฿42,010 | |
302-16-BX | -40 ถึง 212 F | 16 | 1" | ขนาดใหญ่ | - | 50ft | 1.5 " | 12 " | ฿69,358 | |
471ST-4-RL | -40 องศาถึง 212 องศา | 4 | 1 / 4 " | อเนกประสงค์ | 28 นิ้วปรอท | เพิ่มขึ้น 1 ฟุตสูงสุด 50 ฟุตต่อเนื่อง | 0.51 " | 2" | ฿627 | |
471ST-16-RL | -40 องศาถึง 212 องศา | 16 | 1" | อเนกประสงค์ | 24 นิ้วปรอท | เพิ่มขึ้น 1 ฟุตสูงสุด 50 ฟุตต่อเนื่อง | 1.4 " | 6" | ฿1,770 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.