PARKER 471ST-4-RL สายไฮดรอลิค 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 4 |
ท่อภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาวท่อ | เพิ่มขึ้น 1 ฟุตสูงสุด 50 ฟุตต่อเนื่อง |
ท่อนอก Dia. | 0.51 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 2" |
แรงดันใช้งาน | 5800 PSI |
การสนับสนุน | ถักเปียเหล็กคู่ |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 212 องศา |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | อเนกประสงค์ |
คะแนนสุญญากาศ | 28 นิ้วปรอท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 4009210000 |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ชนิดภาพเขียน | คะแนนสุญญากาศ | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-4-BX | -40 ถึง 212 F | 4 | 1 / 4 " | ขนาดใหญ่ | - | 50ft | 0.59 " | 4" | ฿22,794 | |
302-8-BX | -40 ถึง 212 F | 8 | 1 / 2 " | ขนาดใหญ่ | - | 50ft | 0.88 " | 7" | ฿31,248 | |
302-10-BX | -40 ถึง 212 F | 10 | 5 / 8 " | ขนาดใหญ่ | - | 50ft | 1" | 8" | ฿42,010 | |
302-16-BX | -40 ถึง 212 F | 16 | 1" | ขนาดใหญ่ | - | 50ft | 1.5 " | 12 " | ฿69,358 | |
471ST-16-RL | -40 องศาถึง 212 องศา | 16 | 1" | อเนกประสงค์ | 24 นิ้วปรอท | เพิ่มขึ้น 1 ฟุตสูงสุด 50 ฟุตต่อเนื่อง | 1.4 " | 6" | ฿1,770 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.