Parker 393p-6-6 | ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | 5unl6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 393P-6-6 ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AE6QRX 5UNL6

PARKER 393P-6-6 ข้อต่อ ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6QRX รุ่น: 393P-6-6ข้ามอ้างอิง: 5UNL6
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
฿7,718 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องต่อ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ประเภทการเชื่อมต่อการอัด
ขนาดข้อต่อ3 / 8 "
ขนาด Hex1 / 2 "
ความยาว1.34 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน65 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน150 ถึง 300 psi
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-17 องศาเซลเซียส
วัสดุอ่อนนุชทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
แหวนวัสดุBuna N.
รูปร่างผ่านประเภทแทรก
วัสดุแขนเสื้ออะซีตัลโคพอลิเมอร์
สไตล์หลอดต่อก้านปลั๊ก
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 175 องศา F
ท่อนอก Dia3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตรงผ่าน / ปิด (ตรงผ่าน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปร่างวัสดุของตัวเครื่องขนาดข้อต่อสไตล์ท่อนอก Diaขนาด Hexความยาวแม็กซ์ แรงดันใช้งานกก. จำนวนราคา
PARKER 391P-4-2 ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AE6QRQ 5UNL0 391P-4-2ตัว Couplerทองเหลืองชุบโครเมี่ยม1 / 4 "ก้านเสียบ1 / 4 "1 / 2 "1.29บาร์ 105฿5,898
PARKER 391P-4-4 ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AE6QRR 5UNL1 391P-4-4ตัว Couplerทองเหลืองชุบโครเมี่ยม1 / 4 "ก้านเสียบ1 / 4 "9 / 16 "1.29150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5฿8,453
PARKER 391P-6-4 ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AE6QRT 5UNL2 391P-6-4ตัว Couplerทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3 / 8 "ก้านเสียบ3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5฿9,794
PARKER 392P-4-4 ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AE6QRU 5UNL3 392P-4-4ร่างกายกั้นทองเหลืองชุบโครเมี่ยม1 / 4 "หลอดต่อก้านปลั๊ก1 / 4 "5 / 8 "2.13 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5฿10,483
PARKER 392P-6-6 ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AE6QRV 5UNL4 392P-6-6ร่างกายกั้นทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3 / 8 "หลอดต่อก้านปลั๊ก3 / 8 "13 / 16 "2.01 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5฿11,993
PARKER 393P-4-4 ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AE6QRW 5UNL5 393P-4-4ผ่านประเภทแทรกทองเหลืองชุบโครเมี่ยม1 / 4 "หลอดต่อก้านปลั๊ก1 / 4 "7 / 16 "1.12 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5฿5,392
PARKER 393PD-4-4 ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AE6QRY 5UNL7 393PD-4-4ปิดประเภทแทรกทองเหลืองชุบโครเมี่ยม1 / 4 "หลอดต่อก้านปลั๊ก1 / 4 "7 / 16 "-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5฿8,987

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 393P-6-6 ข้อต่อ ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว
฿7,718 / แพ็ค