PARKER 394P-4-4 ข้อต่อ ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องต่อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 65 องศาเซลเซียส |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -17 องศาเซลเซียส |
วัสดุอ่อนนุช | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
แหวนวัสดุ | Buna N. |
รูปร่าง | Bulkhead การปิดเครื่องแบบ Single end |
วัสดุแขนเสื้อ | อะซีตัลโคพอลิเมอร์ |
สไตล์ | หลอดเป็นหลอด |
ท่อนอก Dia | 1 / 4 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดข้อต่อ | สไตล์ | ท่อนอก Dia | ขนาด Hex | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391P-4-2 | ตัว Coupler | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 1 / 4 " | ก้านเสียบ | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1.29 | บาร์ 10 | 5 | ฿5,898 | ||
391P-4-4 | ตัว Coupler | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 1 / 4 " | ก้านเสียบ | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 1.29 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 | ฿8,453 | ||
391P-6-4 | ตัว Coupler | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 3 / 8 " | ก้านเสียบ | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.41 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 | ฿9,794 | ||
392P-4-4 | ร่างกายกั้น | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 1 / 4 " | หลอดต่อก้านปลั๊ก | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 2.13 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 | ฿10,483 | ||
392P-6-6 | ร่างกายกั้น | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 3 / 8 " | หลอดต่อก้านปลั๊ก | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 2.01 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 | ฿11,993 | ||
393P-4-4 | ผ่านประเภทแทรก | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 1 / 4 " | หลอดต่อก้านปลั๊ก | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1.12 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 | ฿5,392 | ||
393P-6-6 | ผ่านประเภทแทรก | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 3 / 8 " | หลอดต่อก้านปลั๊ก | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.34 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 | ฿7,718 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.