PARKER 3B-8312N-3A1 ชุดกรองอากาศปลอดเชื้อสามขั้นตอน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดกรองอากาศปลอดเชื้อ 3 ขั้นตอน |
วัสดุชาม | เหล็ก |
ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตโนมัติ |
กรองคะแนน | 0.01 ไมครอน |
แม็กซ์ ไหล | 223 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 17 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 " |
ขนาดท่อ | 1-1 / 2 "NPT |
ขนาด | ขนาดเล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.23 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ไหล | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3B-8206N-3A1 | 101 cfm | 13 " | 13 " | 3 / 4 "NPT | ฿140,534 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.