Parker 4-4-4 Ft-ss | ขนาดท่อที 1/4 นิ้ว Hex Size 3/4 | 1dgk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4-4-4 FT-SS ท่อทีขนาด 1/4 นิ้ว Hex ขนาด 3/4 | AA9HTV 1DGK3

PARKER 4-4-4 FT-SS ท่อที ขนาด 1/4 นิ้ว ฐานสิบหก 3/4

In Stock
รายการ: AA9HTV รุ่น: 4-4-4 FT-SSอ้างอิงไขว้: 1DGK3
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
฿2,562 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ขนาด Hex3 / 4 "
แม็กซ์ ความดัน5600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วไหลในขณะที่ถ่ายโอนของเหลวในการควบคุมกระบวนการเครื่องมือวัดและงานประปาอื่น ๆ
  • มีเธรดท่อ National Pipe Taper (NPT) ที่สอดคล้องกับ ANSI B1.20.1 และเธรดที่มีการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใด ๆ
  • ความกดดันในการทำงานทั้งหมดคำนวณตามมาตรฐาน ANSI B31.1 และ ANSI B31.3
  • ช่วงอุณหภูมิ: -425 ถึง 1200 องศา F.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER 12-12-12 FT-SS Tee 316 สแตนเลส 3/4 นิ้ว | AA6PVP 14M059 12-12-12 ฟุต - เอสเอสเหล็กสแตนเลส 316เอฟเอ็นพีที1-5 / 16 "3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿15,621
PARKER 6-6-6 FT-SS ท่อทีขนาด 3/8 นิ้ว Hex ขนาด 7/8 | AA9HTW 1DGK4 6-6-6 ฟุต - เอสเอสเหล็กสแตนเลส 316เอฟเอ็นพีที7 / 8 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿5,083
PARKER 8-8-8 FT-SS Tee, ข้อต่อท่อ, 1200 Deg F, ได้รับการรับรอง ANSI | AA9HTX 1DGK5 8-8-8 ฟุต - เอสเอสเหล็กสแตนเลส 316เอฟเอ็นพีที1-1 / 16 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿6,736
PARKER 4-4-4 MT-SS ท่อทีขนาด 1/4 นิ้ว Hex ขนาด 3/4 | AA9HUZ 1DGP3 4-4-4 เอ็มที-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 316ม.ป.ท3 / 4 "8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿2,922
PARKER 6-6-6 MT-SS ท่อทีขนาด 3/8 นิ้ว Hex ขนาด 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 เอ็มที-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 316ม.ป.ท7 / 8 "7600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿3,933
PARKER 8-8-8 ท่อที MT-SS 1/2 นิ้ว Hex 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5 8-8-8 เอ็มที-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 316ม.ป.ท1-1 / 16 "6200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿6,176
PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 นิ้ว Npt หญิง Ss | AE6QQK 5UNG6 2-2-2 ฟุต - เอสเอสเหล็กกล้าไร้สนิมเอฟเอ็นพีที7 / 16 "5500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿2,827

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4-4-4 FT-SS ท่อที ขนาด 1/4 นิ้ว ฐานสิบหก 3/4
฿2,562 / หน่วย