Parker 4-4 Mhn-ss จุกนมหกเหลี่ยม 7500 Psi | 1dfz8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4-4 MHN-SS จุกนมหกเหลี่ยม, เกลียวม้วน, SS, ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8

PARKER 4-4 MHN-SS หัวฉีดหกเหลี่ยม, เกลียวรีด, SS, ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว, 7500 psi

In Stock
รายการ: AA9HNH รุ่น: 4-4 MHN-SSอ้างอิงข้าม: 1DFZ8
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
฿943 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนมหกเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
ขนาด Hex5 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่อการแปลง ISO เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในกรณีที่มีการทำข้อต่อแบบรัดแน่นบนเกลียวโดยใช้น้ำยาซีลเกลียวหรือซีลอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • เหมาะสำหรับใช้ในระบบหล่อลื่น อากาศ สารเคมี และของเสีย และระบบอุตสาหกรรมทั่วไป
  • คุณสมบัติรีดเกลียวเพื่อความแข็งแรงสูงและป้องกันความเสียหาย
  • โครงสร้างสแตนเลส 316 ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 1200 องศาฟาเรนไฮต์
  • ขึ้นรูปจากการตีขึ้นรูปเกรนที่ใกล้เคียงตามข้อกำหนดของสต็อกบาร์ ASTM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER 4-2 MHN-SS Hex Nipple Pipe 1/4 x 1/8 นิ้ว Hex 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4-2 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3165 / 8 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "x 1 / 8"฿782
PARKER 6-4 MHN-SS Hex Nipple Pipe 3/8 x 1/4 นิ้ว Hex 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6-4 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3163 / 4 "7200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "x 1 / 4"฿967
PARKER 6-6 MHN-SS Hex Nipple Pipe ขนาด 3/8 นิ้ว Hex ขนาด 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6-6 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3163 / 4 "7200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿1,071
PARKER 8-4 MHN-SS ท่อหัวจุก 1/2 x 1/4 นิ้ว Hex 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8-4 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3167 / 8 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "x 1 / 4"฿1,678
PARKER 8-6 MHN-SS ท่อหัวจุก 1/2 x 3/8 นิ้ว Hex 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8-6 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3167 / 8 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "x 3 / 8"฿1,538
PARKER 8-8 MHN-SS จุกนมหกเหลี่ยม, ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว, ขนาด Hex 7/8 นิ้ว, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4 8-8 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3167 / 8 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿1,412
PARKER 2-2 MHN-SS จุกนมหกเหลี่ยม สแตนเลส | AE6QQW 5UNH7 2-2 MHN-เอสเอสเหล็กกล้าไร้สนิม7 / 16 "9100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿724

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4-4 MHN-SS หัวฉีดหกเหลี่ยม, เกลียวรีด, SS, ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว, 7500 psi
฿943 / หน่วย