Parker 8-8 Mhn-ss จุกนมหกเหลี่ยม สแตนเลส 316 | 1dga4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 8-8 MHN-SS จุกนมหกเหลี่ยม, ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว, ขนาด Hex 7/8 นิ้ว, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4

PARKER 8-8 MHN-SS หัวฉีดหกเหลี่ยม, ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว, ขนาดฐานสิบหก 7/8 นิ้ว, 6600 psi

In Stock
รายการ: AA9HPJ รุ่น: 8-8 MHN-SSอ้างอิงข้าม: 1DGA4
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
฿1,412 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนมหกเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
ขนาด Hex7 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่อท่อ MHN ซีรี่ส์ที่ใช้ในระบบหล่อลื่นระบบอุตสาหกรรมทั่วไปและระบบเคมีและของเสียโดยใช้ก๊าซธรรมชาติน้ำไอน้ำน้ำมันไฮดรอลิกหรือก๊าซแช่แข็ง
  • กลึงให้มีความทนทานสูงและรีดเกลียวที่ให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
  • ปริมาณนิกเกิลและโมลิบดีนัมสูงสแตนเลส 316 เพื่อความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีขึ้น
  • เธรดของท่อ National Pipe Taper (NPT) ที่เกินข้อกำหนด ANSI B1.20.1
  • รูปทรงที่กลึงขึ้นจากการตีขึ้นรูปเกรนอย่างใกล้ชิดเพื่อคุณสมบัติเชิงกลที่เหนือกว่า
  • เธรดที่เปิดเผยได้รับการปกป้องเพื่อป้องกันความเสียหาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER 4-2 MHN-SS Hex Nipple Pipe 1/4 x 1/8 นิ้ว Hex 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4-2 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3165 / 8 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "x 1 / 8"฿782
PARKER 4-4 MHN-SS จุกนมหกเหลี่ยม, เกลียวม้วน, SS, ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8 4-4 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3165 / 8 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿943
PARKER 6-4 MHN-SS Hex Nipple Pipe 3/8 x 1/4 นิ้ว Hex 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6-4 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3163 / 4 "7200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "x 1 / 4"฿967
PARKER 6-6 MHN-SS Hex Nipple Pipe ขนาด 3/8 นิ้ว Hex ขนาด 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6-6 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3163 / 4 "7200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿1,071
PARKER 8-4 MHN-SS ท่อหัวจุก 1/2 x 1/4 นิ้ว Hex 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8-4 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3167 / 8 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "x 1 / 4"฿1,678
PARKER 8-6 MHN-SS ท่อหัวจุก 1/2 x 3/8 นิ้ว Hex 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8-6 MHN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3167 / 8 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "x 3 / 8"฿1,538
PARKER 2-2 MHN-SS จุกนมหกเหลี่ยม สแตนเลส | AE6QQW 5UNH7 2-2 MHN-เอสเอสเหล็กกล้าไร้สนิม7 / 16 "9100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿724

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 8-8 MHN-SS หัวฉีดหกเหลี่ยม, ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว, ขนาดฐานสิบหก 7/8 นิ้ว, 6600 psi
฿1,412 / หน่วย