Parker 4-4 Se-ss Street Elbow, Mnpt X Fnpt, 5600 Psi | 1dgj2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4-4 SE-SS Street Elbow, ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว, 90 องศา, ขนาด Hex 3/4 นิ้ว | AA9HTJ 1DGJ2

PARKER ข้องอ 4-4 SE-SS Street ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว 90 องศา ขนาดฐานสิบหก 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9HTJ รุ่น: 4-4 SE-SSอ้างไขว้: 1DGJ2
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
฿2,252 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
ขนาด Hex3 / 4 "
แม็กซ์ ความดัน5600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ท่อเครื่องมือและฟิตติ้งแปลง ISO เหมาะสำหรับการจัดการไอน้ำ ก๊าซธรรมชาติ น้ำ ก๊าซแช่แข็ง และน้ำมันไฮดรอลิก และเปลี่ยนทิศทางของการไหล
  • มีเกลียว NPT ตัวเมียที่ปลายด้านหนึ่งและเกลียว NPT ตัวผู้ที่ปลายอีกด้านหนึ่งเพื่อขจัดข้อกำหนดของอะแดปเตอร์
  • มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าเมื่อเทียบกับเหล็กกล้าไร้สนิม 304
  • ตัดเฉือนให้ได้ระดับความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสมเพื่อความแข็งแรงเชิงกลที่สูงขึ้น
  • ปฏิบัติตามมาตรฐาน ANSI B1.20.1, ANSI B31.1 และ ANSI B31.3

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER 6-6 ท่อศอก SE-SS Street 3/8 นิ้ว Hex 7/8 | AA9HTK 1DGJ3 6-6 ซี-เอสเอสMNPT x FNPT7 / 8 "5600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿3,203
PARKER 8-8 ท่อศอก SE-SS Street 1/2 นิ้ว Hex 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4 8-8 ซี-เอสเอสเอฟเอ็นพีที1-1 / 16 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿5,875

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER ข้องอ 4-4 SE-SS Street ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว 90 องศา ขนาดฐานสิบหก 3/4 นิ้ว
฿2,252 / หน่วย