Parker 48f-6-12 | คอนเนคเตอร์ตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | 1vdx6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 48F-6-12 ข้อต่อตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TYW 1VDX6

PARKER 48F-6-12 คอนเนคเตอร์ตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB3TYW รุ่น: 48F-6-12ข้ามอ้างอิง: 1VDX6
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
฿7,340 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวผู้
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อแฟลร์ x MNPT
ขนาดเธรดเปลวไฟ5 / 8-18
Flare Typeองศา 45
ขนาด Hex1-1 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน450 ถึง 2800 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อขนาดเธรดเปลวไฟFlare Typeขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อกก. จำนวนราคา
PARKER L48F-8-4 ขั้วต่อตัวผู้ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1/2 นิ้ว | AA8PLZ 19H210 L48F-8-41 / 2 "ทองเหลืองตะกั่วต่ำแฟลร์ x MNPT-องศา 453 / 4 "750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1฿1,133
PARKER L48F-8-6 หัวต่อตัวผู้ตะกั่วทองเหลืองตะกั่วต่ำ | AA8PMA 19H211 L48F-8-61 / 2 "ทองเหลืองตะกั่วต่ำเปลวไฟ-องศา 453 / 4 "750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "1฿923
PARKER L48F-8-8 ขั้วต่อตัวผู้ตะกั่วทองเหลืองเปลวไฟต่ำ | AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "ทองเหลืองตะกั่วต่ำเปลวไฟ-องศา 457 / 8 "750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "1฿733
PARKER 48F-10-12 ข้อต่อตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TYH 1VDW3 48F-10-125 / 8 "ทองเหลืองแฟลร์ x MNPT7 / 8-14องศา 457 / 8 "450 ถึง 2800 psi3 / 4 "10฿5,983
PARKER 48F-10-4 ข้อต่อตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TYJ 1VDW4 48F-10-45 / 8 "ทองเหลืองแฟลร์ x MNPT7 / 8-14องศา 457 / 8 "450 ถึง 2800 psi1 / 4 "10฿6,424
PARKER 48F-10-6 ข้อต่อตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TYK 1VDW5 48F-10-65 / 8 "ทองเหลืองแฟลร์ x MNPT7 / 8-14องศา 457 / 8 "450 ถึง 2800 psi3 / 8 "10฿4,083
PARKER 48F-12-12 ข้อต่อตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TYL 1VDW6 48F-12-123 / 4 "ทองเหลืองแฟลร์ x MNPT1-1/16-14องศา 451-1 / 16 "450 ถึง 2800 psi3 / 4 "10฿6,900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 48F-6-12 คอนเนคเตอร์ตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง
฿7,340 / แพ็ค