Parker 4a-c4l-10-bn-b | เช็ควาล์ว ขนาดต่อ 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | 1rbe6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4A-C4L-10-BN-B เช็ควาล์ว ขนาดต่อ 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3AWJ 1RBE6

PARKER 4A-C4L-10-BN-B เช็ควาล์ว ข้อต่อทองเหลือง ขนาด 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3AWJ รุ่น: 4A-C4L-10-BN-Bอ้างอิงข้าม: 1RBE6
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
฿3,614 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "ถึง 3/4"
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R)
แคร็กความดัน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล0.75 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex3 / 4 "
ความยาว2 13 / 32 "
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว-30 องศาถึง 275 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำCWP 3000 psi
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อ Outletการบีบอัดสอง Ferrule
วัสดุซีลยางฟลูออโรคาร์บอน
วัสดุเบาะยางฟลูออโรคาร์บอน
ขนาด1 / 4 "
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481301010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราววัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อสูงสุด แรงดันน้ำแม็กซ์ แรงกดดันจากงานการเชื่อมต่อ Outletขนาดประเภทการเชื่อมต่อราคา
PARKER 2A-C2L-10-SS เช็ควาล์ว, SS | เอบี3เอวา 1RBD1 2A-C2L-10-เอสเอส-15 องศาถึง 400 องศา F316 SS1/4 "ถึง 3/4"CWP 6000 psi6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)฿7,010
PARKER 4A-C4L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, การบีบอัดปลอกโลหะสองอัน | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-เอสเอส400 องศา F316 SS1 / 4 "CWP 6000 psi414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)฿6,363
PARKER 6A-C6L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, การบีบอัดปลอกโลหะสองอัน | AB3AWC 1RBD3 6A-C6L-10-เอสเอส400 องศา F316 SS3 / 8 "CWP 6000 psi414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)฿10,994
PARKER 8A-C8L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, การบีบอัดปลอกโลหะสองอัน | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-เอสเอส-15 องศาถึง 400 องศา F316 SS1 / 2 "CWP 6000 psi6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)฿12,795
PARKER 4Z-C4L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, การบีบอัดปลอกโลหะเดี่ยว | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 องศาถึง 400 องศา F316 SS1 / 4 "CWP 6000 psi414 Psi-1 / 4 "CPI (R)฿6,236
PARKER 6Z-C6L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, ปลอกโลหะแบบอัดเดี่ยว | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 องศาถึง 400 องศา F316 SS3 / 8 "CWP 6000 psi414 Psi-3 / 8 "CPI (R)฿11,782
PARKER 8Z-C8L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, ปลอกโลหะแบบอัดเดี่ยว | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 องศาถึง 400 องศา F316 SS1 / 2 "CWP 6000 psi6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)฿12,985

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4A-C4L-10-BN-B เช็ควาล์ว ข้อต่อทองเหลือง ขนาด 3/8 นิ้ว
฿3,614 / หน่วย