Parker 8a-c8l-10-ss | เช็ควาล์ว, เอสเอส, การบีบอัดปลอกโลหะสองอัน | 1rbd4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 8A-C8L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, การบีบอัดปลอกโลหะสองอัน | AB3AWD 1RBD4

PARKER 8A-C8L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, ข้อต่อปลอกโลหะ XNUMX อัน

In Stock
รายการ: AB3AWD รุ่น: 8A-C8L-10-SSอ้างอิงข้าม: 1RBD4
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
฿12,795 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
วัสดุของตัวเครื่อง316 SS
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R)
แคร็กความดัน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล3.3 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex1.25 "
ความยาว4 1 / 16 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว-15 องศาถึง 400 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำCWP 6000 psi
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน6000 PSI
วัสดุซีลยางฟลูออโรคาร์บอน
วัสดุเบาะยางฟลูออโรคาร์บอน
ขนาด1 / 2 "
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481302090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราววัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อสูงสุด แรงดันน้ำแม็กซ์ แรงกดดันจากงานการเชื่อมต่อ Outletขนาดประเภทการเชื่อมต่อราคา
PARKER 2A-C2L-10-SS เช็ควาล์ว, SS | เอบี3เอวา 1RBD1 2A-C2L-10-เอสเอส-15 องศาถึง 400 องศา F316 SS1/4 "ถึง 3/4"CWP 6000 psi6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)฿7,010
PARKER 4A-C4L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, การบีบอัดปลอกโลหะสองอัน | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-เอสเอส400 องศา F316 SS1 / 4 "CWP 6000 psi414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)฿6,363
PARKER 6A-C6L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, การบีบอัดปลอกโลหะสองอัน | AB3AWC 1RBD3 6A-C6L-10-เอสเอส400 องศา F316 SS3 / 8 "CWP 6000 psi414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)฿10,994
PARKER 4Z-C4L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, การบีบอัดปลอกโลหะเดี่ยว | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 องศาถึง 400 องศา F316 SS1 / 4 "CWP 6000 psi414 Psi-1 / 4 "CPI (R)฿6,236
PARKER 6Z-C6L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, ปลอกโลหะแบบอัดเดี่ยว | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 องศาถึง 400 องศา F316 SS3 / 8 "CWP 6000 psi414 Psi-3 / 8 "CPI (R)฿11,782
PARKER 8Z-C8L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, ปลอกโลหะแบบอัดเดี่ยว | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 องศาถึง 400 องศา F316 SS1 / 2 "CWP 6000 psi6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)฿12,985
PARKER 4A-C4L-10-BN-B เช็ควาล์ว ขนาดต่อ 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3AWJ 1RBE6 4A-C4L-10-BN-B-30 องศาถึง 275 องศา Fทองเหลือง1/4 "ถึง 3/4"CWP 3000 psi3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วการบีบอัดสอง Ferrule1 / 4 "A-LOK (R)฿3,614

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 8A-C8L-10-SS เช็ควาล์ว, SS, ข้อต่อปลอกโลหะ XNUMX อัน
฿12,795 / หน่วย