Parker 4a-mb4xpfa-bp | 1rah9 มินิบอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4A-MB4XPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทางอัด x อัด x อัด 1/4 นิ้ว | AB3ANY 1RAH9

PARKER 4A-MB4XPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง อัด x อัด x อัด 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3ANY รุ่น: 4A-MB4XPFA-BPอ้างอิงข้าม: 1RAH9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿8,020 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อคอมพ์ x คอมพ์ x คอมพ์
จัดการวัสดุไนลอน
ประเภทการจัดการลิ่ม
แม็กซ์ ความดันWOG 2500 psi
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะกฟผ
วัสดุต้นกำเนิดASTM A276 พิมพ์ 316
ประเภทก้าน12 "x 51"
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา ถึง 300 องศา NS
ขนาดท่อ1 / 4 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันท่าเรือขนาดท่อราคา
PARKER 2A-MB2XPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทางอัด x อัด x อัด 1/8 นิ้ว | AB3ANX 1RAH7 2A-MB2XPFA-BPWOG 2500 psiเต็ม1 / 8 "฿9,441
PARKER 6A-MB6XPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทางอัด x อัด x อัด 3/8 นิ้ว | AB3ANZ 1RAJ2 6A-MB6XPFA-BPWOG 3000 psiStandard 3 / 8 "฿15,205
PARKER 2Z-MB2XPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทางอัด x อัด x อัด 1/8 นิ้ว | AB3APF 1RAK5 2Z-MB2XPFA-BPWOG 2500 psiเต็ม1 / 8 "฿8,959
PARKER 4Z-MB4XPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทางอัด x อัด x อัด 1/4 นิ้ว | AB3APG 1RAK7 4Z-MB4XPFA-BPWOG 2500 psiเต็ม1 / 4 "฿9,413
PARKER 6Z-MB6XPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทางอัด x อัด x อัด 3/8 นิ้ว | AB3APJ 1RAK9 6Z-MB6XPFA-BPWOG 3000 psiเต็ม3 / 8 "฿13,373

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4A-MB4XPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง อัด x อัด x อัด 1/4 นิ้ว
฿8,020 / หน่วย