Parker 4f-mb6xpfa-ssp | บอลวาล์ว 1 ชิ้น 3 ทาง 1/4 นิ้ว 3000 Psi | 20za11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP บอลวาล์ว 1 ชิ้น 3 ทาง 1/4 นิ้ว 3000 psi | AF7GXG 20ZA11

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP บอลวาล์ว 1 ชิ้น 3 ทาง 1/4 นิ้ว 3000 psi

In Stock
รายการ: AF7GXG รุ่น: 4F-MB6XPFA-SSPข้ามอ้างอิง: 20ZA11
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
฿17,640 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบตัว3-Way
ตามมาตรฐานASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
จัดการวัสดุไนลอน
ประเภทการจัดการลิ่ม
แม็กซ์ ความดัน3000pis WOG
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 3000 psi
ขนาดท่อ1 / 4 "
ท่าเรือ1 / 4 "
วัสดุซีลกฟผ
วัสดุเบาะกฟผ
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้าน1-Piece
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา ถึง 300 องศา NS
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481803070

รายละเอียดสินค้า:

  • บอลวาล์วซีรีส์ MB เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับการควบคุมการไหลและแรงดันรวมทั้งให้การทำงานของระบบปิดสำหรับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสารเหลวของเหลวและก๊าซปกติ
  • มีโครงสร้างสเตนเลสสตีล 316 ที่แข็งแรงซึ่งให้ความต้านทานการกัดกร่อนจากสารเคมีอุตสาหกรรมมากกว่าเมื่อเทียบกับสแตนเลส 304
  • ซีล PFA มีความเสถียรทางเคมีและความเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม
  • ที่จับคันโยกที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งานเปิด / ปิดแบบแมนนวลและอุปกรณ์ติดตั้งบนแผงควบคุมเพื่อการติดตั้งที่ง่าย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทก้านวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันขนาดท่อท่าเรือวัสดุซีลราคา
PARKER 6A-MB6XPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง Comp. 3/8 นิ้ว | AB3BDA 1RCK5 6A-MB6XPFA-SSP12 "x 51"เหล็กสแตนเลส 316คอมพ์ x คอมพ์ x คอมพ์คันโยกWOG 3000 psi3 / 8 "เต็มPTFE฿21,401

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP บอลวาล์ว 1 ชิ้น 3 ทาง 1/4 นิ้ว 3000 psi
฿17,640 / หน่วย