Parker 6a-mb6xpfa-ssp | บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง คอมพ์ 3/8 ใน | 1rck5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง Comp. 3/8 นิ้ว | AB3BDA 1RCK5

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP บอลวาล์ว สเตนเลส 3 ทาง เทียบ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3BDA รุ่น: 6A-MB6XPFA-SSPอ้างอิงข้าม: 1RCK5
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
฿21,401 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อคอมพ์ x คอมพ์ x คอมพ์
จัดการวัสดุไนลอน
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 3000 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะกฟผ
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้าน12 "x 51"
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา ถึง 300 องศา NS
ขนาดท่อ3 / 8 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์ว Parker 6A-MB6XPFA-SSP เป็นวาล์วปิดชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับการควบคุมการไหลของของเหลว ก๊าซ และไอระเหยภายในระบบท่อ ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและลดการรั่วไหลหรือการหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด บอลวาล์ว Parker นี้ใช้ในโรงงานแปรรูปเคมี โรงงานปิโตรเคมี และสภาพแวดล้อมการผลิตทางอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • บอลวาล์ว Parker 6A-MB6XPFA-SSP มีบอลและก้านทำจากสแตนเลส 316 เพื่อความต้านทานการกัดกร่อนและอายุการใช้งานยาวนาน
  • บอลวาล์ว Parker นี้มาพร้อมกับด้ามจับคันโยกที่สะดวกสบายซึ่งทำจากไนลอนเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • มีการบีบอัด A-Lok และรูปแบบตัวถัง 3 ทิศทาง ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลายและความสามารถในการควบคุมของเหลว
  • บอลวาล์วนี้มีซีล PTFE ให้การซีลที่แน่นและเชื่อถือได้เพื่อป้องกันการรั่วไหล

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ตัวจับเวลาจะคงโปรแกรมไว้ระหว่างที่ไฟฟ้าดับหรือไม่

ตอบ: ใช่ ตัวจับเวลามีแบตเตอรี่สำรองซึ่งช่วยรักษาเหตุการณ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้และการบอกเวลาระหว่างที่ไฟฟ้าขัดข้อง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทก้านวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันขนาดท่อท่าเรือวัสดุซีลราคา
PARKER 4F-MB6XPFA-SSP บอลวาล์ว 1 ชิ้น 3 ทาง 1/4 นิ้ว 3000 psi | AF7GXG 20ZA11 4F-MB6XPFA-SSP1-Pieceเหล็กกล้าไร้สนิมFNPT x FNPT x FNPTลิ่ม3000pis WOG1 / 4 "1 / 4 "กฟผ฿17,640

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP บอลวาล์ว สเตนเลส 3 ทาง เทียบ 3/8 นิ้ว
฿21,401 / หน่วย