ชุดประกบหางหมูแบบอินไลน์ของมอเตอร์ 3M
สไตล์ | รุ่น | ความยาวกลอน | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ช่วงลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5319 | 1 1 / 2 " | 8000V | 13 " | 1000 | 4/0 ถึง 500 kcmil | ฿24,167 | |
A | 5334 | 1 1 / 2 " | 8000V | 18 " | 5 / 8kV | 4/0 ถึง 500 kcmil | ฿40,266 | |
A | 5314 | 1 1 / 4 " | 1000V | 12 " | 1000 | 4/0 ถึง 500 kcmil | ฿11,696 | |
A | 5318 | 1 1 / 4 " | 8000V | 11 " | 1000 | 2 ถึง 250kcmil | ฿16,054 | |
A | 5333 | 1 1 / 4 " | 8000V | 16 " | 5 / 8kV | 2 ถึง 250kcmil | ฿33,638 | |
A | 5313 | 1" | 1000V | 9" | 1000 | 2 ถึง 250kcmil | ฿8,986 | |
A | 5316 | 1 / 2 " | 8000V | 8" | 1000 | 10 ถึง 4 AWG | ฿9,899 | |
A | 5331 | 1 / 2 " | 8000V | 11 " | 5 / 8kV | 10 ถึง 4 AWG | ฿23,690 | |
A | 5317 | 3 / 4 " | 8000V | 9.5 " | 1000 | 4 ถึง 1/0 AWG | ฿11,458 | |
A | 5332 | 3 / 4 " | 8000V | 13 " | 5 / 8kV | 4 ถึง 1/0 AWG | ฿26,559 | |
A | 5312 | 3 / 4 " | 1000V | 9" | 1000 | 4 ถึง 1/0 AWG | ฿7,524 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระทะกันฝุ่น
- บานเกล็ดประตูและชุด Lite
- ปืนอัดจารบีไร้สาย
- แปรง HVAC
- แปรงห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- วัสดุเครื่องจักร
- ขัด
- วงเล็บและวงเล็บ
- ที่เก็บความปลอดภัย
- APPLETON ELECTRIC ตู้ควบคุม อะลูมิเนียม
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series สวิตช์สองขั้ว/สามทาง
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อปลาย
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/16-8 Un
- Cementex USA ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า
- MASTER APPLIANCE องค์ประกอบ
- SALSBURY INDUSTRIES กุญแจรหัส
- QORPAK ท่อ
- SPEEDAIRE วาล์วระบายน้ำ
- BUSSMANN DFJ Drive ฟิวส์ความเร็วสูง คลาส J 600 VAC/450 VDC