ปาร์กเกอร์ 647b-5-3/4-2 | วาล์วควบคุมความดัน, 235 ถึง 450 Psi, ขนาดพอร์ต Npt 3/4 นิ้ว, สูงสุด 15 Gpm ไหล | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 647B-5-3/4-2 Pressure Control Valve, 235 To 450 Psi, 3/4 Inch Npt Port Size, 15 Gpm Max. Flow | CT7JQU 20JT57

PARKER วาล์วควบคุมแรงดัน 647B-5-3/4-2, 235 ถึง 450 Psi, ขนาดพอร์ต Npt 3/4 นิ้ว, สูงสุด 15 Gpm ไหล

In Stock
รายการ: CT7JQU Model: 647B-5-3/4-2ข้ามอ้างอิง: 20JT57
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
฿204,746 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมความดัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
PARKER R4V065B110A1 วาล์วไฮดรอลิก, 100 ถึง 1532 PSI, #12 ขนาดพอร์ต SAE, สูงสุด 53 gpm ไหล, เหล็กหล่อ | CT7HEZ 6PAE3 R4V065B110A1วาล์วไฮดรอลิก฿81,444
PARKER R4V065B310A1 วาล์วไฮดรอลิก, 100 ถึง 3045 PSI, #12 ขนาดพอร์ต SAE, สูงสุด 53 gpm ไหล, เหล็กหล่อ | CT7HFA 6PAE4 R4V065B310A1วาล์วไฮดรอลิก฿82,112
PARKER R4V065B510A1 วาล์วไฮดรอลิก, 100 ถึง 5075 PSI, #12 ขนาดพอร์ต SAE, สูงสุด 53 gpm ไหล, เหล็กหล่อ | CT7HFB 6PAE5 R4V065B510A1วาล์วไฮดรอลิก฿82,084
PARKER 647B-2-1/2-2 วาล์วควบคุมแรงดัน, 10 ถึง 50 Psi, ขนาดพอร์ต Npt 1/2 นิ้ว, สูงสุด 10 Gpm ไหล | CT7JPQ 20JT41 647B-2-1/2-2วาล์วควบคุมความดัน฿200,689
PARKER 637B-2-1/2-2 วาล์วควบคุมแรงดัน, 10 ถึง 50 Psi, ขนาดพอร์ต Npt 1/2 นิ้ว, สูงสุด 10 Gpm ไหลทองเหลือง | CT7JPR 4DKF2 637B-2-1/2-2วาล์วควบคุมความดัน฿31,214
PARKER 647B-2-1/4-2 วาล์วควบคุมแรงดัน, 10 ถึง 50 Psi, ขนาดพอร์ต Npt 1/4 นิ้ว, สูงสุด 4 Gpm ไหล | CT7JPT 20JT42 647B-2-1/4-2วาล์วควบคุมความดัน฿179,249
PARKER 637B-2-1/4-2 วาล์วควบคุมแรงดัน, 10 ถึง 50 Psi, ขนาดพอร์ต Npt 1/4 นิ้ว, สูงสุด 4 Gpm ไหลทองเหลือง | CT7JPU 4DKF3 637B-2-1/4-2วาล์วควบคุมความดัน฿28,831

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER วาล์วควบคุมแรงดัน 647B-5-3/4-2, 235 ถึง 450 Psi, ขนาดพอร์ต Npt 3/4 นิ้ว, สูงสุด 15 Gpm ไหล
฿204,746 / หน่วย