Parker 68ca-3-4 | ขั้วต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว ทองเหลือง | 6lj03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 68CA-3-4 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว ทองเหลือง | AE9QJW 6LJ03

PARKER 68CA-3-4 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AE9QJW รุ่น: 68CA-3-4ข้ามอ้างอิง: 6LJ03
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
฿9,553 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการบีบอัดที่เหมาะสม
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน2800 Psi
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน121 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน1900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-54 องศาเซลเซียส
วัสดุอ่อนนุชทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 4 "
รูปร่างเชื่อมต่อ
วัสดุแขนเสื้อทองเหลือง
สไตล์ท่อไปยังท่อ
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
ท่อนอก Dia3 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิในการทำงานวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อรูปร่างสไตล์ชั่วคราว พิสัยท่อนอก Diaกก. จำนวนราคา
PARKER 60C-12 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 องศาเซลเซียสโลหะทองเหลือง-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F3 / 4 "10฿948
PARKER 60C-2 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 องศาเซลเซียสโลหะทองเหลือง-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F1 / 8 "10฿244
PARKER 60C-3 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 องศาเซลเซียสโลหะทองเหลือง-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F3 / 16 "10฿225
PARKER 60C-5 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 องศาเซลเซียสโลหะทองเหลือง-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F5 / 16 "10฿291
PARKER 60PT-10 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 องศาเซลเซียสพลาสติกอะซีตัล-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F5 / 8 "10฿414
PARKER 60PT-4 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 องศาเซลเซียสพลาสติกอะซีตัล-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F1 / 4 "10฿240
PARKER 60PT-5 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 องศาเซลเซียสพลาสติกอะซีตัล-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F5 / 16 "10฿358

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 68CA-3-4 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว ทองเหลือง
฿9,553 / แพ็ค