Parker 68pmt-12-8 | ขั้วต่อตัวผู้ 3/4 X 3/4 ใน | 11k664 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 68 PMT-12-8 ตัวผู้ต่อ 3/4 x 3/4 นิ้ว | AA3GJZ 11K664

PARKER 68PMT-12-8 ขั้วต่อตัวผู้ 3/4 x 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3GJZ รุ่น: 68PMT-12-8ข้ามอ้างอิง: 11K664
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
฿1,450 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวผู้
การเชื่อมต่อหลอด x MNPT
วัสดุปะเก็นBuna N.
ขนาด Hex1.187 "
ความยาว2.03 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น250 PSI
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว1 / 2 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนกดเพื่อเชื่อมต่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexความยาวขนาดท่อชั่วคราว พิสัยขนาดเกลียวขนาดท่อกก. จำนวนราคา
PARKER 68 PMT-6-2 ขั้วต่อตัวผู้ 3/8 x 1/8 นิ้ว | AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 ถึง 200 องศา F1 / 8 "3 / 8 "1฿523
PARKER 68 PMT-6-4 ตัวผู้ต่อ 3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656 68 PMT-6-43 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40 ถึง 200 องศา F1 / 2 "3 / 8 "1฿573
PARKER 68 PMT-6-6 ขั้วต่อตัวผู้ 3/8 x 3/8 นิ้ว | AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 ถึง 200 องศา F3 / 8 "3 / 8 "1฿541
PARKER 68 PMT-6-8 ขั้วต่อตัวผู้ 3/8 x 1/2 นิ้ว | AA3GJT 11K658 68 PMT-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 ถึง 200 องศา F1 / 2 "3 / 8 "1฿750
PARKER 68 PMT-8-4 ตัวผู้ต่อ 1/2 x 1/4 นิ้ว | AA3GJU 11K659 68 PMT-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 ถึง 200 องศา F1 / 4 "1 / 2 "1฿802
PARKER 68 PMT-8-6 ตัวผู้ต่อ 1/2 x 3/8 นิ้ว | AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 ถึง 200 องศา F3 / 8 "1 / 2 "1฿825
PARKER 68 PMT-8-8 ตัวผู้ต่อ 1/2 x 1/2 นิ้ว | AA3GJW 11K661 68 PMT-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 ถึง 200 องศา F1 / 2 "1 / 2 "1฿926

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 68PMT-12-8 ขั้วต่อตัวผู้ 3/4 x 3/4 นิ้ว
฿1,450 / หน่วย