Parker 68pmt-6-4 | ขั้วต่อตัวผู้ 3/8 X 1/4in | 11k656 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 68 PMT-6-4 ตัวผู้ต่อ 3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656

PARKER 68PMT-6-4 ขั้วต่อตัวผู้ 3/8 x 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3GJQ รุ่น: 68PMT-6-4ข้ามอ้างอิง: 11K656
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
฿573 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวผู้
การเชื่อมต่อหลอด x MNPT
วัสดุปะเก็นBuna N.
ขนาด Hex3 / 4 "
ความยาว1.43 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น250 PSI
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว1 / 2 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนกดเพื่อเชื่อมต่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexความยาวขนาดท่อชั่วคราว พิสัยขนาดเกลียวขนาดท่อกก. จำนวนราคา
PARKER 68 PMT-6-2 ขั้วต่อตัวผู้ 3/8 x 1/8 นิ้ว | AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 ถึง 200 องศา F1 / 8 "3 / 8 "1฿523
PARKER 68 PMT-6-6 ขั้วต่อตัวผู้ 3/8 x 3/8 นิ้ว | AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 ถึง 200 องศา F3 / 8 "3 / 8 "1฿541
PARKER 68 PMT-6-8 ขั้วต่อตัวผู้ 3/8 x 1/2 นิ้ว | AA3GJT 11K658 68 PMT-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 ถึง 200 องศา F1 / 2 "3 / 8 "1฿750
PARKER 68 PMT-8-4 ตัวผู้ต่อ 1/2 x 1/4 นิ้ว | AA3GJU 11K659 68 PMT-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 ถึง 200 องศา F1 / 4 "1 / 2 "1฿802
PARKER 68 PMT-8-6 ตัวผู้ต่อ 1/2 x 3/8 นิ้ว | AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 ถึง 200 องศา F3 / 8 "1 / 2 "1฿825
PARKER 68 PMT-8-8 ตัวผู้ต่อ 1/2 x 1/2 นิ้ว | AA3GJW 11K661 68 PMT-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 ถึง 200 องศา F1 / 2 "1 / 2 "1฿926
PARKER 68 PMT-12-8 ตัวผู้ต่อ 3/4 x 3/4 นิ้ว | AA3GJZ 11K664 68 PMT-12-81.187 "2.03 "3 / 4 "-40 ถึง 200 องศา F1 / 2 "3 / 4 "1฿1,450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 68PMT-6-4 ขั้วต่อตัวผู้ 3/8 x 1/4 นิ้ว
฿573 / หน่วย