Parker 8 Ph-ss Hex Head Plug แรงดัน 7000 Psi | 1dgt2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 8 PH-SS ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว ขนาดหกเหลี่ยม 7/8 นิ้ว | AA9HVR 1DGT2

PARKER ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 8 PH-SS ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว ขนาดฐานสิบหก 7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9HVR รุ่น: 8 PH-SSอ้างอิงข้าม: 1DGT2
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
฿1,245 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กหัวหกเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
ขนาด Hex7 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน7000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่อท่อเหมาะสำหรับปิดระบบไฮดรอลิกของเหลวและก๊าซธรรมชาติแรงดันสูงในอุปกรณ์เคมีการวิจัยและไฮดรอลิก
  • โครงสร้างสแตนเลส 316 สำหรับทนแรงกดดันได้ถึง 7000 psi และอุณหภูมิสูงถึง 1200 องศา F
  • ปฏิบัติตามมาตรฐาน ANSI B31.3, ANSI B31.1 และ ANSI B1.201

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER 12 PH-SS ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 316 สแตนเลส 3/4 นิ้ว | AA6PVR 14M061 12 พีเอช - เอสเอส1-1 / 16 "6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿2,273
PARKER 2 PH-SS ท่อหัวหกเหลี่ยม 1/8 นิ้ว Hex 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 พีเอช - เอสเอส7 / 16 "9700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿544
PARKER 4 PH-SS 316 Stainless Steel Hex Head Plug, MNPT Fitting Connection | AA9HVP 1DGR9 4 พีเอช - เอสเอส9 / 16 "8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿667
PARKER 6 PH-SS ท่อหัวหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว Hex 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 พีเอช - เอสเอส11 / 16 "7600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿837
PARKER 1 PH-SS ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 1/16 นิ้ว 10 Psi | AF500GWQ 7YZ20 1 พีเอช - เอสเอส3 / 8 "10,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿611

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 8 PH-SS ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว ขนาดฐานสิบหก 7/8 นิ้ว
฿1,245 / หน่วย