PARKER 82C-061L หางปลา 10000 psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Crimper ท่อ |
ความจุ | 1.25 " |
ความลึก | 12 " |
ความสูง | 30 " |
สูงสุด แรงจีบ | 30 ตัน |
แม็กซ์ ความดัน | 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนนความดัน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สไตล์ | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
ชนิดภาพเขียน | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8463900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. Parker 82C-061L คีมย้ำท่อมีอัตรากำลัง 10000 psi
A. Parker 82C-061L คีมย้ำท่อมีแรงกดสูงสุด 30 ตัน
A. หางปลานี้มีความสามารถในการย้ำท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้วได้สูงสุด
A. ความดันที่แตกต่างถูกกำหนดให้เป็นความแตกต่างของความดันระหว่างสองจุดที่กำหนด สามารถวัดได้โดยใช้เซ็นเซอร์ความดันที่แตกต่างกันเพื่อตรวจจับการเพิ่มขึ้น / ลดความดันภายในระบบ
A. ขั้นตอนการย้ำเกี่ยวข้องกับการวางสายยางและประกอบเข้ากับแบรนด์ เครื่องมือจีบตายจากนั้นเปิดใช้งานระบบไฮดรอลิกเพื่ออัดแม่พิมพ์ ทำให้เกิดการเชื่อมต่อแบบย้ำที่ปลอดภัย กระบวนการนี้ทำให้ข้อต่อไม่มีรอยรั่วและเชื่อถือได้
ตอบ ใช่ ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญเมื่อทำงานกับอุปกรณ์ไฮดรอลิก ผู้ใช้ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำซึ่งระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.