Parker 8a-v8ln-ss | นีดเดิ้ลวาล์ว 5000 Psi ขนาด 1/2 นิ้ว | 1rba2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 8A-V8LN-SS วาล์วเข็ม 5000 PSI ขนาด 1/2 นิ้ว | AB3AVC 1RBA2

PARKER 8A-V8LN-SS เข็มวาล์ว 5000 PSI ขนาด 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3AVC รุ่น: 8A-V8LN-SSอ้างอิงข้าม: 1RBA2
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
฿16,392 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
การเชื่อมต่อA-LOK (R) / การบีบอัด
สไตล์ที่เหมาะสมตรง
จัดการวัสดุไนลอน
ความยาว3 1 / 16 "
แม็กซ์ ไหล1.05 กรัมต่อนาที
แม็กซ์ ความสูง4.187 "
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลPTFE
ประเภทก้านการควบคุม
อุณหภูมิ คะแนน-65 องศาถึง 450 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8481803060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วาล์วเข็มซีรีส์ V เหมาะสำหรับงานควบคุมของเหลวและก๊าซในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเคมีเยื่อกระดาษและกระดาษและผลิตไฟฟ้า
  • มีซีลบรรจุ PTFE สำหรับการทำงานที่ป้องกันการรั่วซึมและโครงสร้าง 316 SS สำหรับทนต่อแรงกดดันได้ถึง 5000 PSI
  • เกลียวตัวถังขึ้นรูปเย็นและก้านชุบแข็งให้ความแข็งต่างกันเพื่ออายุการใช้งานที่ดีขึ้น
  • ที่จับไนลอนสำหรับการควบคุมเปิด / ปิดแบบแมนนวลและให้ความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้ใช้
  • เป็นไปตามมาตรฐาน ISA S75.02

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความยาวแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความสูงแม็กซ์ ความดันประเภทก้านขนาดท่อราคา
PARKER 2A-V2LR-SS วาล์วเข็ม 5000 PSI ขนาด 1/8 นิ้ว | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3162 1 / 64 "0.12 กรัมต่อนาที63 / 64 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทื่อ1 / 8 "฿13,511
PARKER 2A-V2LN-SS วาล์วเข็ม 5000 PSI ขนาด 1/8 นิ้ว | AB3APX 1RAZ2 2A-V2LN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3162 1 / 64 "0.12 กรัมต่อนาที63 / 64 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วการควบคุม1 / 8 "฿11,778
PARKER 4A-V4LR-SS วาล์วเข็ม 5000 PSI ขนาด 1/4 นิ้ว | AB3APY 1RAZ4 4A-V4LR-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3162 5 / 16 "0.43 กรัมต่อนาที3 1 / 16 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทื่อ1 / 4 "฿10,317
PARKER 4A-V4LN-SS วาล์วเข็ม 5000 PSI ขนาด 1/4 นิ้ว | AB3APZ 1RAZ5 4A-V4LN-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3162 5 / 16 "0.43 กรัมต่อนาที3 1 / 16 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วการควบคุม1 / 4 "฿9,066
PARKER 4A-V4LK-SS วาล์วเข็ม 5000 PSI ขนาด 1/4 นิ้ว | AB3AQA 1RAZ6 4A-V4LK-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3162 5 / 16 "0.45 กรัมต่อนาที3 1 / 16 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วPCTFE เข็มทื่อ1 / 4 "฿11,365
PARKER 6A-V6LR-SS วาล์วเข็ม 5000 PSI ขนาด 3/8 นิ้ว | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3162 37 / 64 "0.73 กรัมต่อนาที3 35 / 64 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทื่อ3 / 8 "฿13,165
PARKER 6A-V6LN-SS วาล์วหรี่ ขนาดการเชื่อมต่อ 3/8 นิ้ว 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-เอสเอส316 SS2 37 / 64 "0.55 กรัมต่อนาที3 35 / 64 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเข็ม3 / 8 "฿14,051

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 8A-V8LN-SS เข็มวาล์ว 5000 PSI ขนาด 1/2 นิ้ว
฿16,392 / หน่วย