Parker 8fsc8n-b | ข้อต่อทองเหลือง อล็อค XF 1/2นิ้ว X 3/4นิ้ว | 1pzr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER ขั้วต่อ 8FSC8N-B ทองเหลือง A-lok x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZUL 1PZR9

PARKER 8FSC8N-B คอนเนคเตอร์ทองเหลือง A-lok x F 1/2in x 3/4in

In Stock
รายการ: AB2ZUL รุ่น: 8FSC8N-Bข้ามอ้างอิง: 1PZR9
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
฿1,611 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวเมีย
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดเธรดการบีบอัด1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R) x FNPT
ขนาด Hex1-1 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)3.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องขนาดเธรดการบีบอัดประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
PARKER ขั้วต่อ 4FSC4N-B ทองเหลือง A-lok x F 1 / 4in | AB2ZUJ 1PZR7 4FSC4N-B1 / 4 "ทองเหลือง7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿750
PARKER ขั้วต่อ 6FSC4N-B ทองเหลือง A-lok x F 3 / 8in x 1/4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-B3 / 8 "ทองเหลือง9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿909
PARKER ขั้วต่อ 10FSC8N-B ทองเหลือง A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-B5 / 8 "ทองเหลือง7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿1,775
PARKER ขั้วต่อ 4-4 GBZ-B ทองเหลือง Cpi x F 1 / 4in | AB2ZWJ 1PZY1 4-4 GBZ-B1 / 4 "ทองเหลือง7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿714
PARKER ขั้วต่อ 6-4 GBZ-B ทองเหลือง Cpi x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZWK 1PZY2 6-4 GBZ-B3 / 8 "ทองเหลือง9 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿979
PARKER หัวต่อ 8-8 GBZ-B ทองเหลือง Cpi x F 1 / 2in x 3/4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8 GBZ-B1 / 2 "ทองเหลือง3 / 4 "CPI (TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿1,468
PARKER ขั้วต่อ 4FSC4N-S เหล็กกล้าคาร์บอน A-lok x F 1 / 4in | AB4CJR 1WVU1 4FSC4N-S1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอน7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "7000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-20 องศาถึง 800 องศา F฿1,332

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 8FSC8N-B คอนเนคเตอร์ทองเหลือง A-lok x F 1/2in x 3/4in
฿1,611 / หน่วย