Parker B12 | ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | 30n366 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER B12 ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AC4WCE 30N366

PARKER B12 ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AC4WCE รุ่น: B12อ้างไขว้: 30N366
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
฿1,119 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ด่วน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดตัว1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
การเชื่อมต่อท่อ(ม) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม
ประเภทล็อคล็อคลูก
ประเภทการล็อคแขนเสื้อ
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล25 cfm
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลไนไตร
ซีลไนไตร
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดเกลียว1 / 4-18 "
ประเภทด้ายชาย
ประเภทวาล์วเหมือนท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8481801095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ดีไซน์ Tru-Flate ดั้งเดิมที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
  • วาล์วไหลสูงที่มีแรงดันตกต่ำและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • ติดตั้งตัวป้องกันแขนเพื่อป้องกันการหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจและตัวล็อคปลอกเสริมเพื่อการป้องกันเพิ่มเติม
  • ปลอกแหวนมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุขนาดแท่งวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ไหลขนาดท่อขนาดเกลียวประเภทด้ายขนาดตัวราคา
PARKER 14 ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว เหล็ก | AC4WBD 30N342 14เหล็ก-เหล็ก50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "ชาย3 / 8 "฿1,855
PARKER 14-5BP Quick Coupler ขนาด 3/8 นิ้ว 300 Psi เหล็ก | AC4WBF 30N344 14-5 บเหล็ก3 / 8 "เหล็ก50 cfm---3 / 8 "฿2,668
PARKER 14C ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว เหล็ก | AC4WBH 30N346 14Cเหล็ก-เหล็ก50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "ชาย3 / 8 "฿2,047
PARKER 14F ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว เหล็ก | AC4WBJ 30N347 14Fเหล็ก-เหล็ก50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "ชาย3 / 8 "฿2,259
PARKER 15 ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว เหล็ก | AC4WBK 30N348 15เหล็ก-เหล็ก50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "หญิง3 / 8 "฿1,852
PARKER 15F ข้อต่อสวมเร็ว 3/8 นิ้ว NPTF เหล็ก | AC4WBM 30N350 15Fเหล็ก-เหล็ก50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "หญิง3 / 8 "฿2,261
PARKER B10-3B ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AC4WCA 30N362 B10-3 บทองเหลือง1 / 4 "ทองเหลือง25 cfm---1 / 4 "฿1,385

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER B12 ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง
฿1,119 / หน่วย