Parker B511bb549c | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | 3fdh5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER B511BB549C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AC9AHZ 3FDH5

PARKER B511BB549C โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/4 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AC9AHZ รุ่น: B511BB549Cอ้างอิงข้าม: 3FDH5
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
฿11,080 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย5 องศาถึง 120 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.4
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม2.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
ความกว้างโดยรวม1.5 "
เอาชนะไม่ล็อคฟลัช
ขนาดพอร์ตนำร่อง1 / 4 "NPT
ขนาดท่อ1 / 4 "
ช่วงความดัน20 ถึง 145 psi
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มีตัวแยกแรงเสียดทานต่ำเพื่อเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
  • การสึกหรอต่ำทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
  • จัดอันดับ NEMA 4 เช่นเดียวกับ CE, CSA และ cUS ที่จัดประเภท

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยขนาดท่อช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
PARKER B612BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "โซลินอยด์ / สปริง5 องศาถึง 120 องศา F3 / 8 "20 ถึง 145 psiVDC 242.7DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿15,770
PARKER B713BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 24vdc | AC9AJZ 3FDL3 B713BB549A1.5 "โซลินอยด์ / นักบินอากาศ5 องศาถึง 120 องศา F1 / 2 "35 ถึง 145 psiVDC 245.9DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿24,011
PARKER B814BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/4 นิ้ว 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "โซลินอยด์ / สปริง5 องศาถึง 120 องศา F3 / 4 "35 ถึง 145 psiVDC 247DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿25,225
PARKER B320BB553C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1 / 8 "20 ถึง 145 psi120 VAC0.75DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿14,505
PARKER B521BB553C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1 / 4 "20 ถึง 145 psi120 VAC1.4DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿17,734
PARKER B622BB553A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F3 / 8 "20 ถึง 145 psi120 VAC2.7DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿21,423
PARKER B723BB553A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 120vac | AC9AKQ 3FDN9 B723BB553A1.5 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1 / 2 "35 ถึง 145 psi120 VAC5.9DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿32,261

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER B511BB549C โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/4 นิ้ว 24vdc
฿11,080 / หน่วย