Parker B713bb549a | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 24vdc | 3fdl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER B713BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 24vdc | AC9AJZ 3FDL3

PARKER B713BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/2 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AC9AJZ รุ่น: B713BB549Aอ้างอิงข้าม: 3FDL3
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
฿24,011 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / นักบินอากาศ
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย5 องศาถึง 120 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร5.9
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม3"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.25 "
ความกว้างโดยรวม1.5 "
เอาชนะไม่ล็อคฟลัช
ขนาดพอร์ตนำร่อง1 / 2 "NPT
ความดันนักบิน35 ถึง 145 psig
ขนาดท่อ1 / 2 "
ช่วงความดัน35 ถึง 145 psi
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.19
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยขนาดท่อช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
PARKER B511BB549C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "โซลินอยด์ / สปริง5 องศาถึง 120 องศา F1 / 4 "20 ถึง 145 psiVDC 241.4DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿11,080
PARKER B612BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "โซลินอยด์ / สปริง5 องศาถึง 120 องศา F3 / 8 "20 ถึง 145 psiVDC 242.7DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿15,770
PARKER B814BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/4 นิ้ว 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "โซลินอยด์ / สปริง5 องศาถึง 120 องศา F3 / 4 "35 ถึง 145 psiVDC 247DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿25,225
PARKER B320BB553C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1 / 8 "20 ถึง 145 psi120 VAC0.75DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿14,505
PARKER B521BB553C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1 / 4 "20 ถึง 145 psi120 VAC1.4DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿17,734
PARKER B622BB553A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F3 / 8 "20 ถึง 145 psi120 VAC2.7DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿21,423
PARKER B723BB553A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 120vac | AC9AKQ 3FDN9 B723BB553A1.5 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1 / 2 "35 ถึง 145 psi120 VAC5.9DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿32,261

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER B713BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/2 นิ้ว 24vdc
฿24,011 / หน่วย