Westward 45j235 | ลูกบ๊อกซ์ 1 นิ้ว ไดร์ฟ 2-5/8 นิ้ว 12 แฉก Standard | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 45J235 Socket 1 Inch Drive 2-5 / 8 Inch 12 Point Standard | AD6HEH

WESTWARD 45J235 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1 นิ้ว ไดรฟ์ 2-5/8 นิ้ว 12 พอยต์ มาตรฐาน

In Stock
รายการ: AD6HEH รุ่น: 45J235
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
฿7,858 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์1"
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นChrome
วัสดุวานาเดียมเหล็กโลหะผสมโครเมี่ยม
จำนวนคะแนน12
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด2.625 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.55
ความสูงของเรือ (ซม.)8.99
ความยาวเรือ (ซม.)8.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.99
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
WESTWARD 45J218 Socket 1 Inch Drive 1-7 / 16 Inch 12 Point Standard | สมาธิสั้น 45J2182 5 / 9 "1.437 "฿2,113
WESTWARD 45J219 Socket 1 Inch Drive 1-1 / 2 Inch 12 Point Standard | สมาธิสั้น 45J2192 5 / 9 "1.5 "฿2,163
WESTWARD 45J220 ซ็อกเก็ต 1 นิ้วไดรฟ์ 1-5 / 8 นิ้ว 12 จุดมาตรฐาน | สมาธิสั้น 45J2202.75 "1.625 "฿2,401
WESTWARD 45J221 Socket 1 Inch Drive 1-11 / 16 Inch 12 Point Standard | สมาธิสั้น 45J2212.75 "1-11 / 16 "฿2,785
WESTWARD 45J222 Socket 1 Inch Drive 1-3 / 4 Inch 12 Point Standard | AD6HDU 45J2223"1.75mm฿2,825
WESTWARD 45J223 Socket 1 Inch Drive 1-13 / 16 Inch 12 Point Standard | เด็กสมาธิสั้น 45J2233"1-13 / 16 "฿2,885
WESTWARD 45J224 Socket 1 Inch Drive 1-7 / 8 Inch 12 Point Standard | สมาธิสั้น 45J2243"1.875 "฿3,565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 45J235 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1 นิ้ว ไดรฟ์ 2-5/8 นิ้ว 12 พอยต์ มาตรฐาน
฿7,858 / หน่วย