Parker Ba002b3t01a1g | กระเพาะปัสสาวะสะสม | 4vv73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER BA002B3T01A1G กระเพาะปัสสาวะสะสม | AD9YWQ 4VV73

PARKER BA002B3T01A1G กระเพาะปัสสาวะสะสม

In Stock
รายการ: AD9YWQ รุ่น: BA002B3T01A1Gข้ามอ้างอิง: 4VV73
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
฿50,767 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการสะสมของกระเพาะปัสสาวะ
การก่อสร้างแม็กเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.5 "
ปริมาณของเหลว0.25 แกลลอน.
ปริมาณแก๊ส (Cu.-In. )66
ความสูง11.13 "
แม็กซ์ ไหล40 GPM
สูงสุด Flow GPM40
แรงดันสูงสุด3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การติดแนวตั้ง
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 200 F สำหรับ Mineral Oil, 32 ถึง 200 F สำหรับ Water และ Water-Glycol

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.57
ความสูงของเรือ (ซม.)32
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Inlet SAE (นิ้ว) (SAE # 12 (1-1 / 16-12))

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงแม็กซ์ ไหลราคา
PARKER BA01B3T01A1G กระเพาะปัสสาวะสะสม | AD9YWR 4VV74 BA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM฿65,921
PARKER BA02B3T01A1G กระเพาะปัสสาวะสะสม | AD9YWT 4VV75 BA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM฿100,682
PARKER BA05B3T01A1G กระเพาะปัสสาวะสะสม | AD9YWU 4VV76 BA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM฿130,265
PARKER BA10B3T01A1G กระเพาะปัสสาวะสะสม | AD9YWV 4VV77 BA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM฿185,790

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER BA002B3T01A1G กระเพาะปัสสาวะสะสม
฿50,767 / หน่วย