PARKER BA01B3T01A1G กระเพาะปัสสาวะสะสม
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การสะสมของกระเพาะปัสสาวะ |
การก่อสร้าง | แม็กเหล็ก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.75 " |
ปริมาณของเหลว | 1 แกลลอน. |
ปริมาณแก๊ส (Cu.-In. ) | 231 |
ความสูง | 17 " |
แม็กซ์ ไหล | 150 GPM |
สูงสุด Flow GPM | 150 |
แรงดันสูงสุด | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การติด | แนวตั้ง |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 200 F สำหรับ Mineral Oil, 32 ถึง 200 F สำหรับ Water และ Water-Glycol |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | แม็กซ์ ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
BA002B3T01A1G | 4.5 " | 11.13 " | 40 GPM | ฿50,767 | |
BA02B3T01A1G | 9.06 " | 21.38 " | 220 GPM | ฿100,682 | |
BA05B3T01A1G | 9.06 " | 33.38 " | 220 GPM | ฿130,265 | |
BA10B3T01A1G | 9.06 " | 54.38 " | 220 GPM | ฿185,790 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.