PARKER BST-12 ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 1-1/2 นิ้ว ไหลสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Coupler ด่วน |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ขนาดตัว | 1 1 / 2 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กบช |
อัตราการไหล | 100 แกลลอน / นาที |
ประเภทล็อค | ล็อคลูก |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 1400 Psi |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 250 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 1400 Psi |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา F |
วัสดุซีล | ไนไตร |
ขนาดเกลียว | 1 1/2-11 1/2" |
ประเภทด้าย | หญิง |
ประเภทวาล์ว | ไม่ได้รับการรับรอง |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดตัว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-1 | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-1 | 1 / 8-27 " | หญิง | ทองเหลือง | ฿732 | |
BST-1M | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-1M | 1 / 8-27 " | ชาย | ทองเหลือง | ฿759 | |
BST-2 | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 1 / 4 " | 5200 Psi | BST-2 | 1 / 4-18 " | หญิง | ทองเหลือง | ฿852 | |
BST-2M | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 1 / 4 " | 5200 Psi | BST-2M | 1 / 4-18 " | ชาย | ทองเหลือง | ฿849 | |
BST-3 | 2700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 3 / 8 " | 2700 Psi | BST-3 | 3 / 8-18 " | หญิง | ทองเหลือง | ฿1,084 | |
BST-3M | 2700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 3 / 8 " | 2700 Psi | BST-3M | 3 / 8-18 " | ชาย | ทองเหลือง | ฿1,084 | |
BST-4 | 2200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 1 / 2 " | 2200 Psi | BST-4 | 1 / 2-14 " | หญิง | ทองเหลือง | ฿1,535 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.