Parker Cv7-10fs-10fs | เช็ควาล์วทองแดง 7/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว 4 1/2 นิ้ว | 1zrk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER CV7-10FS-10FS เช็ควาล์วทองแดง 7/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 4 1/2 นิ้วความยาว | AB4PYF 1ZRK3

PARKER CV7-10FS-10FS เช็ควาล์วทองแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 x ยาว 4 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4PYF รุ่น: CV7-10FS-10FSอ้างอิงข้าม: 1ZRK3
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
฿4,030 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์วทองแดง
การเชื่อมต่อ5/8 Fe บัดกรี
ขนาดการเชื่อมต่อ5/8 "Fe บัดกรี
ความยาว4.5 "
วัสดุทองแดง
ภายนอก Dia.7 / 8 "
แยง. คำอธิบายวาล์วตรวจสอบตัวถังทองแดงสปริงโหลดบอลติดตั้งในตำแหน่งใดก็ได้
สไตล์สปริงโหลดบอล
ชนิดภาพเขียนลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อความยาวภายนอก Dia.ราคา
PARKER CV4-6FS-6FS เช็ควาล์วทองแดง 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 3/4 นิ้วความยาว | AB4PYD 1ZRK1 CV4-6FS-6FS3/8 Fe บัดกรี3/8 "Fe บัดกรี3.75 "1 / 2 "฿1,694
PARKER CV5-8FS-8FS เช็ควาล์วทองแดง 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 3/4 นิ้วยาว | AB4PYE 1ZRK2 CV5-8FS-8FS1/2 Fe บัดกรี1/2 "Fe บัดกรี3.75 "5 / 8 "฿2,002
PARKER CV9-14FS-14FS เช็ควาล์วทองแดง 1.13 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 4 1/2 นิ้วความยาว | AB4PYG 1ZRK4 CV9-14FS-14FS7/8 Fe บัดกรี7/8 "Fe บัดกรี4.5 "1.13 "฿6,252
PARKER CV11-18FS-18FS Copper Check Valve 1.38 เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว 5 นิ้ว | AB4PYH 1ZRK5 CV11-18FS-18FS1-1 / 8 Fe บัดกรี1-1 / 8 "Fe บัดกรี5"1.38 "฿10,518

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER CV7-10FS-10FS เช็ควาล์วทองแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 x ยาว 4 1/2 นิ้ว
฿4,030 / หน่วย