วาล์วควบคุมทิศทาง Parker ; D1vw001cnjw | 2nmv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER D1VW001CNJW วาล์วควบคุมทิศทางไฮดรอลิก ซีลไนไตรล์ 24VDC | AC2WKU 2NMV2

PARKER D1VW001CNJW วาล์วควบคุมทิศทางไฮดรอลิก, ไนไตรล์ซีล, 24VDC

In Stock
รายการ: AC2WKU รุ่น: D1VW001CNJWอ้างอิงข้าม: 2NMV2
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
฿16,343 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุม
ประเภทการกระตุ้นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
คอยล์โวลต์24 DC
GPM @ 3000 PSI20
ความสูง1.97 "
แรงดันไฟฟ้าอินพุตVDC 24
ความยาว9.2 "
แม็กซ์ อัตราการไหล80 ลิตร/นาที
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันถัง (PSI)3000
จำนวนตำแหน่ง3
จำนวนวิธี4
วัสดุซีลNBR
ประเภทซีลไนไตรโอริง
ขนาดซีท็อป-03
ประเภท Spoolปิด
ชนิดภาพเขียนโซลินอยด์ดำเนินการ
ความกว้าง1.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วไฮดรอลิก Parker D1VW001CNJW ได้รับการออกแบบสำหรับควบคุมการไหลของของเหลวในระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกกำลังของของไหล นอกจากนี้ยังเริ่มหรือหยุดการไหลของของเหลว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Parker D1VW001CNJW วาล์วควบคุมทิศทางแบบไฮดรอลิกมีกลไกป้องกันไฟกระชาก DC สำหรับระงับแรงดันไฟภายนอกและสปูลตามสัดส่วนเพื่อควบคุมแรงดันสูงสุด 5000 psi
  • มาพร้อมกับโซลินอยด์วาล์ว 4 ทิศทาง เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในทิศทางต่างๆ
  • หน่วยนี้มีโครงสร้างกันน้ำและป้องกันการระเบิด เพื่อป้องกันสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
  • รุ่นนี้มีตราประทับที่ทำจากไนไตรโอริง (NBR) เพื่อต้านทานน้ำมันดิบ น้ำมันปิโตรเลียม รอยถลอก น้ำ โพรเพน และน้ำมันเบนซิน
  • ช่วยให้สามารถกระตุ้นการย้อนกลับของสปริงเพื่อส่งกำลังโดยใช้แรงสปริง ให้อัตราการไหลสูงถึง 20 GPM

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ได้มาตรฐาน
  • CSA
  • มาตรฐาน ISO
  • NFPA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม คู่มือการใช้งาน DCV นี้มีอะไรบ้าง?

A.

  • ผู้ใช้ต้องใช้ระบบควบคุมที่เหมาะสมเพื่อใช้งานวาล์ว DCV
  • ซีลและขั้วต่ออาจเสียหายและคลายออกได้หากไม่ขันสกรูให้แน่น
  • วาล์วและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจทำงานผิดปกติเนื่องจากการลัดวงจรระหว่างสายไฟ โครงสร้างที่แย่ หรือการหุ้มเกราะที่ไม่เหมาะสม
  • เมื่อโซลินอยด์ร้อน กระแสจะลดลง ตราบใดที่ยังคงรักษาแรงดันไฟที่ต้องการไว้ที่วาล์ว กระแสไฟที่ลดลงจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของวาล์ว
  • หากต้องการเปิดใช้งานโซลินอยด์ด้วยตนเองในกรณีฉุกเฉิน ควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
  • ขอแนะนำให้ล้างท่อยาวที่สถานีน้ำมันที่มีแรงดันส่วนกลางขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการตัดท่อแรงดันและท่อส่งกลับเนื่องจากจะป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกถูกส่งไปยังวาล์วระหว่างการติดตั้ง
  • หากต้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์ชั่วคราว จะต้องได้รับการปกป้องจากเศษซาก สภาพอากาศ และความเสียหาย

Q. จะระบายระบบไฮดรอลิกอย่างไร?

A.

  • เมื่อเริ่มเดินเครื่องครั้งแรก หลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือหลังจากเปิดท่อหรือวาล์ว ระบบไฮดรอลิกจะต้องระบายออก
  • จุดสูงสุดของโครงข่ายท่อคือจุดที่มีการระบายอากาศ
  • หากต้องการให้อากาศและน้ำมันไหลออกเล็กน้อย ให้คลายสกรูระบายอากาศออกเล็กน้อย
  • ขันสกรูให้แน่นอีกครั้งหลังจากที่น้ำมันที่ไหลออกมาไม่มีฟองอีกต่อไป
  • หลังจากนั้น ให้ทำแต่ละฟังก์ชันตามลำดับโดยใช้การตั้งค่าแรงดันและแรงดันต่ำสุดที่เป็นไปได้
  • ตอนนี้ระบายระบบอีกครั้ง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวบรวมและกำจัดน้ำมัน (ที่หลุดออกมา) อย่างเหมาะสม

Q. ปลั๊กรั่วจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของวาล์วได้อย่างไร?

ก. ปลั๊กรั่วอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องตรวจสอบการรั่วของปลั๊กตามช่วงเวลาการบำรุงรักษาตามกำหนด จำเป็นต้องส่งวาล์วกลับไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซม เนื่องจากปลั๊กรั่วอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

Q. จะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง?

A. ลูกสูบวาล์วจะกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นที่สปริงตรงกลางระหว่างที่ไฟฟ้าดับ เมื่อใช้ระบบหรือเครื่องจักร คุณต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือไม่

ถาม จะติดตั้ง DCV ได้อย่างไร?

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโอริงด้านนอกนั้นสมบูรณ์และไม่บุบสลายก่อนการติดตั้ง
  • ต้องไม่ติดตั้งชิ้นส่วนที่เสียหายของโอริง เนื่องจากอาจทำให้การทำงานของวาล์วลดลง
  • ควรใช้อุปกรณ์ติดตั้งและยกสำหรับการติดตั้ง หากจำเป็น
  • หลังจากยึดวาล์วให้เข้าที่แล้ว ให้ขันน็อตทั้งหมดให้แน่นเท่าๆ กันและตามแนวทแยงมุมตลอดหลายรอบตามแรงบิดที่ผู้ผลิตแนะนำ
  • ตรวจสอบการรั่วของพื้นผิวซีลหากวาล์วได้รับแรงดันเป็นครั้งแรก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGPM @ 3000 PSIราคา
PARKER D1VW004CNJW วาล์วควบคุมทิศทาง, โอริงไนไตรล์, ทำงานด้วยโซลินอยด์ | AC2WKV 2NMV3 D1VW004CNJW18.5฿18,753

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER D1VW001CNJW วาล์วควบคุมทิศทางไฮดรอลิก, ไนไตรล์ซีล, 24VDC
฿16,343 / หน่วย