PARKER EBG1D2F ที่อยู่อาศัยตัวกรองถุง, หน้าแปลน 2 นิ้ว, SS
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงกรองที่อยู่อาศัย |
การเชื่อมต่อ | 2 "ANSI |
ประเภทปก | การปิดสลักเกลียวสวิง |
ขนาดถุงกรอง | 2 |
อัตราการไหล | 160 GPM |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 8-5/8 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 304 |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ | 300 องศา F |
ทางออก | ด้านข้าง / ด้านล่าง |
วัสดุซีล | EPDM |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 118.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.31 |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | การเชื่อมต่อ | อัตราการไหล | วัสดุซีล | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC1S2T | 40.94 " | NPT | 80 กรัมต่อนาที | เทียม-N | 25 " | CS | 80 GPM | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿102,033 | |
CBC1D2T | 55.94 " | NPT | 160 GPM | เทียม-N | 40 " | CS | 160 GPM | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿117,467 | |
CBG1S2T | 40.94 " | NPT | 80 กรัมต่อนาที | เทียม-N | 25 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 80 GPM | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿208,680 | |
CBG1D2T | 55.94 " | NPT | 160 GPM | เทียม-N | 40 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 160 GPM | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿209,934 | |
ซีบีเอส1ดี2ที | 55.94 " | NPT | 160 GPM | เทียม-N | 40 " | 316 SS | 160 GPM | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿251,455 | |
EBG1D2T | - | 2 "NPT | 160 GPM | EPDM | - | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿100,790 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.