PARKER FE6-1-2 ตัวกรอง, ขนาด 2 นิ้ว, เหล็กคาร์บอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับกรองเรือ |
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก | 6 |
สี | สีเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12 1 / 4 " |
อัตราการไหล | 30 กรัมต่อนาที |
วัสดุหัว | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความสูง | 33 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน |
อินพุต / เอาท์พุท | 2 ใน NPT |
ความยาว | 33 " |
แม็กซ์ ไหล | 30 กรัมต่อนาที |
สูงสุด Flow GPM | 30 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ชนิดภาพเขียน | กระสุนปืน |
ความกว้าง | 12.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8421210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แม็กซ์ ไหล | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความกว้าง | อัตราการไหล | วัสดุหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10-3 / 4SD | - | - | - | - | - | 4 5 / 16 " | - | - | ฿11,471 | |
CHC5S2T | - | สีเทา | 7.65 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | - | 25 กรัมต่อนาที | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿127,487 | |
CHC5D2T | - | สีเทา | 7.65 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | - | 50 กรัมต่อนาที | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿139,432 | |
CHC5T2T | - | สีเทา | 7.65 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | - | 75 กรัมต่อนาที | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿133,315 | |
CHG5S2T | - | - | 7.65 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | - | 25 กรัมต่อนาที | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿249,882 | |
CHG5D2T | - | - | 7.65 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | - | 50 กรัมต่อนาที | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿253,800 | |
CHG5T2T | - | - | 7.65 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | - | 75 กรัมต่อนาที | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿260,849 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.