PARKER CHG5T2T ตัวกรองที่อยู่อาศัย, 2 นิ้ว NPT, SS
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับกรองเรือ |
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก | 5 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.65 " |
อัตราการไหล | 75 กรัมต่อนาที |
วัสดุหัว | เหล็กสแตนเลส 304 |
ความสูง | 57.41 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 304 |
อินพุต / เอาท์พุท | 2 "NPT |
ความยาว | 30 " |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ชนิดภาพเขียน | กระสุนปืน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8421210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ไหล | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความกว้าง | อัตราการไหล | วัสดุหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10-3 / 4SD | - | - | - | - | - | 4 5 / 16 " | - | - | ฿11,471 | ||
CHC5S2T | - | สีเทา | 7.65 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | - | 25 กรัมต่อนาที | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿127,487 | ||
CHC5D2T | - | สีเทา | 7.65 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | - | 50 กรัมต่อนาที | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿139,432 | ||
CHC5T2T | - | สีเทา | 7.65 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | - | 75 กรัมต่อนาที | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿133,315 | ||
CHG5S2T | - | - | 7.65 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | - | 25 กรัมต่อนาที | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿249,882 | ||
CHG5D2T | - | - | 7.65 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | - | 50 กรัมต่อนาที | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿253,800 | ||
FE6-1-2 | 30 กรัมต่อนาที | สีเทา | 12 1 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | 12.25 " | 30 กรัมต่อนาที | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿156,253 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.