Parker H3-63 ข้อต่อไฮดรอลิก ชุบสังกะสี | 31a889 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER H3-63 ข้อต่อไฮดรอลิก, ตัวข้อต่อเหล็กชุบแข็ง, ปลอกข้อต่อ | AC4XQN 31A889

PARKER H3-63 ข้อต่อไฮดรอลิก, ตัวจุกนมเหล็กชุบแข็ง, ปลอกข้อต่อ

In Stock
รายการ: AC4XQN แบบ: H3-63ข้ามอ้างอิง: 31A889

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,266 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตลับสแตนเลส
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นChromium 6 ฟรี
อัตราการไหล6 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์H3-63
ขนาดท่อ NPT3 / 8 "
วัสดุซีลเทียม-N
ปิดสอง
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว3 / 8 "-18
ชนิดภาพเขียนCoupler ชายครึ่ง
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)2.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8481200050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ง่ายต่อการเชื่อมต่อ / ตัดการเชื่อมต่อหัวต่อไฮดรอลิกซีรี่ส์ 60 ที่ออกแบบมาสำหรับบริการหมุนเวียนของเหลวแรงดันสูงในการใช้งานทางการเกษตรมือถืออาหารและการแปรรูปทางเคมี
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และมีโครงสร้างชุบแข็งพร้อมผิวเคลือบสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
  • ประกอบด้วยวาล์วก้านสูบพร้อมกับตัวหยุดวาล์วแบบโลหะต่อโลหะที่ให้การจัดตำแหน่งวาล์วและการป้องกันการตรวจสอบการไหลตามลำดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันวัสดุแบริ่งวัสดุของตัวเครื่องอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์วัสดุซีลขนาดเกลียวขนาดตัวราคา
PARKER BH1-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1/8 นิ้ว | AC4XQC 31A879 BH1-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH1-61เทียม-N1 / 8 "-271 / 8 "฿957
PARKER BH2-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1/4 นิ้ว | AC4XQD 31A880 BH2-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH2-61เทียม-N1 / 4 "-181 / 4 "฿1,043
PARKER BH3-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 3/8 นิ้ว | AC4XQE 31A881 BH3-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH3-61เทียม-N3 / 8 "-183 / 8 "฿1,245
PARKER BH4-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1/2 นิ้ว | AC4XQF 31A882 BH4-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH4-61เทียม-N1 / 2 "-141 / 2 "฿1,684
PARKER BH6-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 3/4 นิ้ว | AC4XQG 31A883 BH6-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH6-61เทียม-N3 / 4 "-143 / 4 "฿3,025
PARKER BH8-61 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1 นิ้ว | AC4XQH 31A884 BH8-611000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-40 องศาถึง 250 องศา FBH8-61เทียม-N1 "-11-1 / 21"฿4,386
PARKER H1-63 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1/8 นิ้ว | AC4XQJ 31A885 H1-635000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็ก-40 องศาถึง 250 องศา FH1-63เทียม-N1 / 8 "-271 / 8 "฿680

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER H3-63 ข้อต่อไฮดรอลิก, ตัวจุกนมเหล็กชุบแข็ง, ปลอกข้อต่อ
฿1,266 / หน่วย