PARKER ข้อต่อสวมเร็ว HF-371-6PL-S ขนาด 3/8 นิ้ว 300 Psi เหล็กและทองเหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Coupler ด่วน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กและทองเหลือง |
ขนาดตัว | 3 / 8 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กด Lok Hose Barb |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ประเภทล็อค | ล็อคลูก |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 250 องศา F |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา F |
การชุบ | สังกะสีบนตัวถังและปลอกเหล็ก |
วัสดุซีล | ไนไตร |
ประเภทวาล์ว | เหมือนท่อ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ขนาดแท่ง | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ขนาดตัว | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-251-6FP | 3 / 8 " | - | ทองเหลือง | 3 / 8-18 " | หญิง | 1 / 4 " | กปปส | (F) NPT | ฿549 | ||
HF-251-6PL | - | 3 / 8 " | ทองเหลือง | - | - | 1 / 4 " | กด Lok Hose Barb | ผลัก | ฿597 | ||
HF-371-4MP | 1 / 4 " | - | ทองเหลือง | 1 / 4-18 " | ชาย | 3 / 8 " | กบช | (ม) NPT | ฿1,373 | ||
HF-371-6FP | 3 / 8 " | - | ทองเหลือง | 3 / 8-18 " | หญิง | 3 / 8 " | กปปส | (F) NPT | ฿928 | ||
HF-371-6PL | - | 3 / 8 " | ทองเหลือง | - | - | 3 / 8 " | กด Lok Hose Barb | ผลัก | ฿916 | ||
HF-371-8HB | - | 1 / 2 " | ทองเหลือง | - | - | 3 / 8 " | เข็มท่อ | เข็มท่อ | ฿955 | ||
HF-371-8HB-S | - | - | เหล็กและทองเหลือง | - | - | 3 / 8 " | เข็มท่อ | - | ฿4,426 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.