Parker N35471091 Pilot Air Control Valve, 3 Way | 3fen9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER N35471091 วาล์วควบคุมอากาศไพล็อต 3 ทาง ทางเข้า 1 นิ้ว ไพล็อตภายนอก | AC9AWK 3FEN9

PARKER N35471091 วาล์วควบคุมอากาศนักบิน 3 ทาง ทางเข้า 1 นิ้ว นักบินภายนอก

In Stock
รายการ: AC9AWK แบบ: N35471091อ้างอิงข้าม: 3FEN9
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
฿22,921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วนักบินอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับนักบินทางอากาศ / ทางอากาศกลับ
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร9.30
Cv9.3
ความสูง5.56 "
ความยาว4.07 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI140
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เพื่อ 0 125
จำนวนตำแหน่ง2
จำนวนวิธี3
ขนาดพอร์ตนำร่อง NPT (นิ้ว)1/4
ความดันนักบิน25
ขนาดพอร์ต1 Inlet, 1-1 / 4 Exhaust
ชนิดภาพเขียนปิดให้บริการตามปกติ
ใช้การใช้งานทั่วไปเกี่ยวกับนิวเมติกส์
สูญญากาศนักบินภายนอก
ความกว้าง4.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.32
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8481200080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมหนักเช่นโรงหล่อโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษโรงงานเหล็กและยานยนต์
  • ตัวเลือกการจัดอันดับสำหรับงานต่อเนื่องให้บริการที่ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น มีไฟแสดงสถานะ
  • NEMA 4, CE และ IP65 ได้รับการจัดอันดับสำหรับการปฏิบัติงานที่เป็นอันตราย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงความยาวขนาดพอร์ตชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
PARKER N35431091 Valve Air Pilot 3 ทาง 3/8 นิ้ว Inlet | AC9AWG 3FEN6 N354310913.604.78 "3.06 "3/8 ทางเข้า 1/2 ไอเสียปิดให้บริการตามปกติ3.31 "฿14,494
PARKER N35441091 Valve Air Pilot 3 ทาง 1 1/2 นิ้ว Inlet | AC9AWH 3FEN7 N354410913.804.78 "3.06 "1/2 ทางเข้า 1/2 ไอเสียปิดให้บริการตามปกติ3.31 "฿15,545
PARKER N35461091 วาล์วควบคุมอากาศไพล็อต 3 ทาง / 2 ตำแหน่ง ขนาดพอร์ตวาล์ว 3/4 นิ้ว | AC9AWJ 3FEN8 N354610919.305.56 "4.07 "3/4 Inlet, 1 ไอเสียปิดให้บริการตามปกติ4.38 "฿22,857
PARKER N36481091 Valve Air Pilot 3 ทาง 1 1/4 นิ้ว Inlet | AC9AWL 3FEP1 N3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 Inlet, 1-1 / 2 ท่อไอเสียปิดให้บริการตามปกติ6.13 "฿42,458
PARKER N36491091 Valve Air Pilot 3 ทาง 1 1/2 นิ้ว Inlet | AC9AWM 3FEP2 N3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 Inlet, 1-1 / 2 ท่อไอเสียปิดให้บริการตามปกติ6.13 "฿43,443
PARKER N37431091 วาล์วควบคุมอากาศไพล็อต 3 ทาง ทางเข้า 3/8 นิ้ว ไพล็อตภายนอก | AC9AWP 3FEP4 N374310913.604.78 "3.06 "3/8 ทางเข้า 1/2 ไอเสียปกติเปิด3.31 "฿15,764
PARKER N37441091 Valve Air Pilot 3 ทาง 1/2 นิ้ว Inlet | AC9AWQ 3FEP5 N374410913.804.78 "3.06 "1/2 ทางเข้า 1/2 ไอเสียปกติเปิด3.31 "฿15,764

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER N35471091 วาล์วควบคุมอากาศนักบิน 3 ทาง ทางเข้า 1 นิ้ว นักบินภายนอก
฿22,921 / หน่วย