Parker Nbr-3-024-0250 | ท่อไนลอน 3/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สีดำ 500 ฟุต | 2vkr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER NBR-3-024-0250 ท่อไนล่อน 3/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสีดำ 500 ฟุต | AC3QTU 2VKR3

PARKER NBR-3-024-0250 ท่อไนล่อน 3/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สีดำ 500 ฟุต

In Stock
รายการ: AC3QTU รุ่น: NBR-3-024-0250อ้างอิงข้าม: 2VKR3
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
฿9,975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ความกดดันต่อเนื่อง1700 PSI
สีBlack
ภายใน Dia0.140 "
ความยาว500ft
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ ความดัน425 PSI
ภายนอก Dia.3 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-60 ถึง 200 F
ชนิดภาพเขียนมีความแข็งแรงสูงกึ่งแข็ง
คะแนนสุญญากาศ28 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง0.024 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)36.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความยาวราคา
PARKER NBR-3-024-0050 ท่อไนล่อน 3/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสีดำ 50 ฟุต | AC3QTV 2VKR4 นบ -3-024-0050Black50ft฿2,178
PARKER NNR-3-024-0250 ท่อไนล่อน 3/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกธรรมชาติ 500 ฟุต | AC3QUG 2VKT6 NNR-3-024-0250โดยธรรมชาติ500ft฿7,913
PARKER NNR-3-024-0050 ท่อไนล่อน 3/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกธรรมชาติ 50 ฟุต | AC3QUH 2VKT7 NNR-3-024-0050โดยธรรมชาติ50ft฿2,434

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER NBR-3-024-0250 ท่อไนล่อน 3/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สีดำ 500 ฟุต
฿9,975 / หน่วย