จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER P8ME12 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว โพลีโพรพีลีน | AC4GRC 2ZTG7

PARKER P8ME12 ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว โพลีโพรพิลีน

In Stock
รายการ: AC4GRC รุ่น: P8ME12ข้ามอ้างอิง: 2ZTG7
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
฿625 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการบีบอัดที่เหมาะสม
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องPolypropylene สีดำ
ขนาดเธรดการบีบอัด3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อการบีบอัด x MNPT
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน100 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-18 องศาเซลเซียส
ขนาดท่อ3 / 4 "
แหวนวัสดุ302 SS
รูปร่างข้อศอก 90 องศา
สไตล์ท่อไปยังท่อ
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 212 องศา F
ท่อนอก Dia1 / 2 "
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิในการทำงานวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อรูปร่างสไตล์ชั่วคราว พิสัยท่อนอก Diaกก. จำนวนราคา
PARKER N10FC8 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว ไนลอน | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 องศาเซลเซียสพลาสติกไนลอน1 / 2 "เชื่อมต่อท่อกับท่อหญิง-40 องศาถึง 200 องศา F5 / 8 "1฿287
PARKER N4FC2 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ไนลอน | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 องศาเซลเซียสพลาสติกไนลอน1 / 8 "เชื่อมต่อท่อกับท่อหญิง-40 องศาถึง 200 องศา F1 / 4 "1฿255
PARKER N4FC4 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ไนลอน | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 องศาเซลเซียสพลาสติกไนลอน1 / 4 "เชื่อมต่อท่อกับท่อหญิง-40 องศาถึง 200 องศา F1 / 4 "1฿205
PARKER N6FC4 ข้อต่อแบบอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ไนลอน | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40 องศาเซลเซียสพลาสติกไนลอน1 / 4 "เชื่อมต่อท่อกับท่อหญิง-40 องศาถึง 200 องศา F3 / 8 "1฿255
PARKER N6FC6 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ไนลอน | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40 องศาเซลเซียสพลาสติกไนลอน3 / 8 "เชื่อมต่อท่อกับท่อหญิง-40 องศาถึง 200 องศา F3 / 8 "1฿253
PARKER N6FC8 ข้อต่อแบบอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ไนลอน | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 องศาเซลเซียสพลาสติกไนลอน1 / 2 "เชื่อมต่อท่อกับท่อหญิง-40 องศาถึง 200 องศา F3 / 8 "1฿337
PARKER N6MC4 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ไนลอน | AB9ZCW 2GVC6 N6MC 4-40 องศาเซลเซียสพลาสติกไนลอน1 / 4 "เชื่อมต่อท่อไปยังท่อ-40 องศาถึง 200 องศา F3 / 8 "1฿158

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER P8ME12 ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว โพลีโพรพิลีน
฿625 / หน่วย