PARKER PP4VFE4-MG บอลวาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว โพลีโพรพิลีน ข้องอ 90 องศา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | Polysulfone |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพรพิลีน |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 107 องศาเซลเซียส |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -18 องศาเซลเซียส |
วัสดุเบาะ | EPDM |
รูปร่าง | ข้อศอก 90 องศา |
สไตล์ | กดเพื่อเชื่อมต่อ |
ท่อนอก Dia | 1 / 4 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | รูปแบบตัว | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | รูปร่าง | วัสดุต้นกำเนิด | สไตล์ | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP4VUC6-MG | 1 / 4 "x 3 / 8" | อินไลน์ | หลอด x Tube | - | สหภาพ | Polysulfone | หลอดเป็นหลอด | 1 / 4 " | ฿695 | ||
LFPP4VMC4 | 1 / 4 " | อินไลน์ | หลอด x MNPT | 1 / 4 " | เชื่อมต่อ | Polysulfone | กดเพื่อเชื่อมต่อ | 1 / 4 " | ฿448 | ||
LFPP4VMC6 | 1 / 4 " | อินไลน์ | หลอด x MNPT | 3 / 8 " | เชื่อมต่อ | Polysulfone | กดเพื่อเชื่อมต่อ | 1 / 4 " | ฿537 | ||
LFPP6VMC4 | 3 / 8 " | อินไลน์ | หลอด x MNPT | 1 / 4 " | เชื่อมต่อ | Polysulfone | กดเพื่อเชื่อมต่อ | 3 / 8 " | ฿550 | ||
LFPP6VMC6 | 3 / 8 " | อินไลน์ | หลอด x MNPT | 3 / 8 " | เชื่อมต่อ | Polysulfone | กดเพื่อเชื่อมต่อ | 3 / 8 " | ฿510 | ||
LFPP4VFC2 | 1 / 4 " | อินไลน์ | หลอด x FNPT | 1 / 8 " | เชื่อมต่อ | EPDM ง | กดเพื่อเชื่อมต่อ | 1 / 4 " | ฿639 | ||
LFPP4VFC4 | 1 / 4 " | อินไลน์ | หลอด x FNPT | 1 / 4 " | เชื่อมต่อ | Polysulfone | กดเพื่อเชื่อมต่อ | 1 / 4 " | ฿645 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.